| |
|
| Artikel-Nr.: 4BULW-4300540011 Herst.-Nr.: 3030500 EAN/GTIN: 4005827030069 |
| |
|
| | |
| spezialgehärtet · rot pulverbeschichtet · passender Stiel Art. 4000 815 705 Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: pulverbeschichtet Weitere Informationen: | | Größe: | 5 | Blattmaß: | 290 x 270 mm | Farbe: | rot | Marke: | IDEAL | Ausführung: | ohne Stiel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (28) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 7,73* | € 10,50* | | | | Lager 4BULW | | | | 1 | | € 5,59* | ab € 7,85* | € 10,55* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 8,12* | € 10,88* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 8,16* | € 10,93* | | | | | 2 Tage | | | 8 | | Frei Haus | ab € 8,12* | € 11,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4BULW | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4BULW | | Versand: Lager 4BULW | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,59* | | ab € 315,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|