Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Projahn Latthammer mit Nagelmagnet


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Projahn Latthammer mit Nagelmagnet
Projahn Latthammer mit Nagelmagnet
Projahn Latthammer mit Nagelmagnet
Projahn Latthammer mit Nagelmagnet
Artikel-Nr.:
     5417B-41795
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     2321
EAN/GTIN:
     4000146023211
Suchbegriffe:
Lattenhammer
Latthammer
Zimmerer-Hammer
Zimmermann-Hammer
Latthammer mit Nagelmagnet
  • Latthammer nach DIN 7239 für Schreiner, Zimmerleute, Dachdecker und Dachklempner/Spengler
  • Mit Nagelmagnet zum Halten von Nägeln beim Ansetzen
  • Mit Kopfsicherung für mehr Sicherheit beim Arbeiten
  • TÜV/GS geprüfte Anwendersicherheit
  • Hammerkopf schwarz pulverlackiert und korrosionsgeschützt
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Nagelhalter magnetisch:
Ja
Kopfmaterial:
Stahl
Stielmaterial:
Stahl
Mit Nagelhalter:
Ja
Mit Magnet:
Ja
Hammerform:
Standard-Hammer
Kopfgewicht:
600
Hersteller:
Projahn
Länge:
320
Norm:
DIN 7239
Größe / Size:
800 g
Weitere Suchbegriffe: Zimmermannhammer, Lattenhammer (Stahlrohr), Latthammer (Stahlrohr), lattenhammer, Projahn, mit, Nagelmagnet
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
50
1
€ 6,45*
ab € 9,53*
€ 13,61*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 10,29*
€ 14,59*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 10,06*
€ 14,90*
4 Tage
34
1
€ 5,45*
ab € 10,64*
€ 15,04*
3 Tage
34
6
Frei Haus
ab € 10,70*
€ 15,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.