Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Projahn Spiralbohrer HSSG DIN 1869 5,0x195 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Projahn Spiralbohrer HSSG DIN 1869 5,0x195 mm
Projahn Spiralbohrer HSSG DIN 1869 5,0x195 mm
Projahn Spiralbohrer HSSG DIN 1869 5,0x195 mm
Projahn Spiralbohrer HSSG DIN 1869 5,0x195 mm
Projahn Spiralbohrer HSSG DIN 1869 5,0x195 mm
Projahn Spiralbohrer HSSG DIN 1869 5,0x195 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-37939
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     170501
EAN/GTIN:
     4000146175019
Suchbegriffe:
DIN 1869
DIN 1869 Metallbohrer
DIN 1869 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 1869
Spiralbohrer HSSG DIN 1869 5,0x195 mm
Leistungsstarker Spiralbohrer für tiefe Bohrungen
  • Präziser Spitzenanschliff
  • Ausgespitzte Querschneide dient der Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment
  • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels
  • Zum Bohren ins volle Material
  • Für tiefliegende Bohrungen
  • Verlängerte Lebensdauer durch häufige Spanentleerung und ausreichende Kühlung
  • Die Schnittbedingungen (Schnittgeschwindigkeit und Vorschub) müssen der Stabilität des Bohrers angepasst werden
  • Für Stahl bis zu 1.000 N/mm², Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Graphit, Messing zäh und Aluminium kurzspanend
Weitere Informationen:
Spitzenwinkel:
118°
Hersteller:
Projahn
Schaft:
Zylinderschaft
Gesamtlänge:
195
Arbeitslänge:
135
Durchmesser:
5
Norm:
1869
Normart:
DIN
Werkstoff:
HSS-G
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 1869, din1869 5x195x135 mm, din 1869, Projahn, Spiralbohrer, HSSG, DIN, 1869, 5,0x195
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 9,99*
€ 13,70*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 9,53*
€ 13,75*
5 Tage
8
1
€ 5,50*
ab € 10,03*
€ 13,76*
4 Tage
8
8
Frei Haus
ab € 10,04*
€ 13,82*
11 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 14,19*
€ 18,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.