Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Projahn Spiralbohrer HSS-G DIN 1897 3,25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Projahn Spiralbohrer HSS-G DIN 1897 3,25 mm
Projahn Spiralbohrer HSS-G DIN 1897 3,25 mm
Projahn Spiralbohrer HSS-G DIN 1897 3,25 mm
Projahn Spiralbohrer HSS-G DIN 1897 3,25 mm
Projahn Spiralbohrer HSS-G DIN 1897 3,25 mm
Projahn Spiralbohrer HSS-G DIN 1897 3,25 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-37830
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     40325
EAN/GTIN:
     4000146403259
Suchbegriffe:
DIN 1897
DIN 1897 Metallbohrer
DIN 1897 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 1897
Spiralbohrer HSS-G DIN 1897 3,25 mm
  • Hohe Rundlaufgenauigkeit
  • Besonders geeignet für hohe Beanspruchung auf Automaten und Revolverbänken sowie zur Verwendung in Handbohrmaschinen
  • Für legierten und unlegierten Stahl oder Stahlguss, für dünnwandiges Material z.B. Bleche, Flach- und Profileisen sowie für Montagearbeiten
Weitere Informationen:
Spitzenwinkel:
135°
Anzahl der Teile:
10
Hersteller:
Projahn
Schaft:
Zylinderschaft
Gesamtlänge:
49
Arbeitslänge:
18
Durchmesser:
3,25
Norm:
1897
Normart:
DIN
Werkstoff:
HSS
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 1897, Automatenbohrer, Kurzbohrer, Spiralbohrer (ähnlich DIN 1897), din 1897 3,3 mm, din 1897, Projahn, Spiralbohrer, HSS-G, DIN, 1897, 3,25
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 0,58*
€ 0,83*
16 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 0,61*
€ 0,86*
4 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,95*
ab € 0,61*
€ 0,86*
Lager 5417
10
€ 5,90*
ab € 0,54*
€ 1,08*
1 Tag
40
10
€ 6,45*
ab € 0,87*
€ 1,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 10,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.