Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Projahn Spiralbohrer HSS-G DIN 1897 2,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Projahn Spiralbohrer HSS-G DIN 1897 2,5 mm
Projahn Spiralbohrer HSS-G DIN 1897 2,5 mm
Projahn Spiralbohrer HSS-G DIN 1897 2,5 mm
Projahn Spiralbohrer HSS-G DIN 1897 2,5 mm
Projahn Spiralbohrer HSS-G DIN 1897 2,5 mm
Projahn Spiralbohrer HSS-G DIN 1897 2,5 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-37822
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     40250
EAN/GTIN:
     4000146402504
Suchbegriffe:
DIN 1897
DIN 1897 Metallbohrer
DIN 1897 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 1897
Spiralbohrer HSS-G DIN 1897 2,5 mm
  • Hohe Rundlaufgenauigkeit
  • Besonders geeignet für hohe Beanspruchung auf Automaten und Revolverbänken sowie zur Verwendung in Handbohrmaschinen
  • Für legierten und unlegierten Stahl oder Stahlguss, für dünnwandiges Material z.B. Bleche, Flach- und Profileisen sowie für Montagearbeiten
Weitere Informationen:
Schaft:
Zylinderschaft
Gesamtlänge:
43
Arbeitslänge:
14
Durchmesser:
2,5
Norm:
1897
Normart:
DIN
Werkstoff:
HSS
Spitzenwinkel:
135°
Anzahl der Teile:
10
Hersteller:
Projahn
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 1897, Automatenbohrer, Kurzbohrer, Spiralbohrer (ähnlich DIN 1897), kurzbohrer 2,5 mm, din 1897, Projahn, Spiralbohrer, HSS-G, DIN, 1897, 2,5
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
nicht lagernd
120
Frei Haus
ab € 0,5117*
€ 0,6625*
16 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 0,50*
€ 0,73*
4 Tage
10
10
€ 6,95*
ab € 0,50*
€ 0,73*
Lager 5417
10
€ 5,90*
ab € 0,45*
€ 0,95*
1 Tag
70
10
€ 6,45*
ab € 0,69*
€ 0,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 9,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.