Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Projahn Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ VA ECO 12,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Projahn Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ VA ECO 12,0 mm
Projahn Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ VA ECO 12,0 mm
Projahn Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ VA ECO 12,0 mm
Projahn Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ VA ECO 12,0 mm
Projahn Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ VA ECO 12,0 mm
Projahn Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ VA ECO 12,0 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-37662
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     251200
EAN/GTIN:
     4000146251201
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ VA ECO 12,0 mm
  • Kobaltlegierter Spiralbohrer nach DIN 338 mit Zylinderschaft
  • 135° Kreuzanschliff ab Ø 3 mm
  • Zum Bohren von Stahl und Stahlguss bis 1.100 N/mm², rost- und säurebeständige Stähle, Werkzeugstähle, Federstähle sowie Buntmetalle
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
151
Arbeitslänge:
101
Material:
HSS-Co 5 %
Norm:
338
Normart:
DIN
Toleranz Bohr-Ø:
h8
Spitzenanschliff:
Kreuzanschliff ab 3,0 mm Durchmesser
Qualitätsstufe::
Plus
Ø mm:
12,0
Material::
HSS-Co 5 %
Toleranz:
h8
Spitzenwinkel:
135°
l2:
101
l:
151
Schaft:
Zylinderschaft
Hersteller:
Projahn
Werkstoff:
HSS-Co5
Durchmesser:
12
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, spiralbohrer din338 typ va 12,0 mm, din 338, din 338 va, Projahn, Spiralbohrer, HSS-Co, DIN, 338, Typ
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
5
€ 4,90*
ab € 8,85*
€ 12,01*
16 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 9,40*
€ 12,14*
4 Tage
11
5
€ 5,50*
ab € 9,53*
€ 12,29*
7 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 9,76*
€ 12,46*
3 Tage
11
5
Frei Haus
ab € 9,55*
€ 13,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 125 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 250 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 60,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.