Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Projahn Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ VA ECO 10,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Projahn Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ VA ECO 10,5 mm
Projahn Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ VA ECO 10,5 mm
Projahn Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ VA ECO 10,5 mm
Projahn Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ VA ECO 10,5 mm
Projahn Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ VA ECO 10,5 mm
Projahn Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ VA ECO 10,5 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-37659
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     251050
EAN/GTIN:
     4000146251058
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ VA ECO 10,5 mm
  • Kobaltlegierter Spiralbohrer nach DIN 338 mit Zylinderschaft
  • 135° Kreuzanschliff ab Ø 3 mm
  • Zum Bohren von Stahl und Stahlguss bis 1.100 N/mm², rost- und säurebeständige Stähle, Werkzeugstähle, Federstähle sowie Buntmetalle
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
133
Arbeitslänge:
87
Material:
HSS-Co 5 %
Norm:
338
Normart:
DIN
Toleranz Bohr-Ø:
h8
Spitzenanschliff:
Kreuzanschliff ab 3,0 mm Durchmesser
Qualitätsstufe::
Plus
Ø mm:
10,5
Material::
HSS-Co 5 %
Toleranz:
h8
Spitzenwinkel:
135°
l2:
87
Hersteller:
Projahn
l:
133
Schaft:
Zylinderschaft
Werkstoff:
HSS-Co5
Durchmesser:
10,5
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
5
€ 4,90*
ab € 6,41*
€ 8,82*
16 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 6,88*
€ 8,91*
4 Tage
12
5
€ 5,50*
ab € 7,06*
€ 9,19*
3 Tage
12
10
Frei Haus
ab € 7,06*
€ 9,60*
10 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 7,57*
€ 9,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 125 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 44,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.