Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Projahn Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ VA ECO 7,2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Projahn Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ VA ECO 7,2 mm
Projahn Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ VA ECO 7,2 mm
Projahn Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ VA ECO 7,2 mm
Projahn Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ VA ECO 7,2 mm
Projahn Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ VA ECO 7,2 mm
Projahn Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ VA ECO 7,2 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-37629
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     250720
EAN/GTIN:
     4000146250723
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ VA ECO 7,2 mm
  • Kobaltlegierter Spiralbohrer nach DIN 338 mit Zylinderschaft
  • 135° Kreuzanschliff ab Ø 3 mm
  • Zum Bohren von Stahl und Stahlguss bis 1.100 N/mm², rost- und säurebeständige Stähle, Werkzeugstähle, Federstähle sowie Buntmetalle
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
109
Arbeitslänge:
69
Material:
HSS-Co 5 %
Norm:
338
Normart:
DIN
Toleranz Bohr-Ø:
h8
Spitzenanschliff:
Kreuzanschliff ab 3,0 mm Durchmesser
Qualitätsstufe::
Plus
Ø mm:
7,2
Material::
HSS-Co 5 %
Toleranz:
h8
Spitzenwinkel:
135°
l2:
69
l:
109
Schaft:
Zylinderschaft
Hersteller:
Projahn
Werkstoff:
HSS-Co5
Durchmesser:
7,2
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, din 338 va, din 338, din 338 projahn, Projahn, Spiralbohrer, HSS-Co, DIN, 338, Typ
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
10
€ 4,90*
ab € 3,03*
€ 4,27*
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 3,30*
€ 4,31*
5 Tage
12
10
€ 5,50*
ab € 3,43*
€ 4,44*
5 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 3,42*
€ 4,65*
11 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 3,65*
€ 4,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 40 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 42,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.