Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Projahn Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ VA ECO 5,6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Projahn Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ VA ECO 5,6 mm
Projahn Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ VA ECO 5,6 mm
Projahn Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ VA ECO 5,6 mm
Projahn Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ VA ECO 5,6 mm
Projahn Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ VA ECO 5,6 mm
Projahn Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ VA ECO 5,6 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-37613
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     250560
EAN/GTIN:
     4000146250563
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ VA ECO 5,6 mm
  • Kobaltlegierter Spiralbohrer nach DIN 338 mit Zylinderschaft
  • 135° Kreuzanschliff ab Ø 3 mm
  • Zum Bohren von Stahl und Stahlguss bis 1.100 N/mm², rost- und säurebeständige Stähle, Werkzeugstähle, Federstähle sowie Buntmetalle
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
93
Arbeitslänge:
57
Material:
HSS-Co 5 %
Norm:
338
Normart:
DIN
Toleranz Bohr-Ø:
h8
Spitzenanschliff:
Kreuzanschliff ab 3,0 mm Durchmesser
Qualitätsstufe::
Plus
Ø mm:
5,6
Material::
HSS-Co 5 %
Toleranz:
h8
Spitzenwinkel:
135°
l2:
57
Hersteller:
Projahn
l:
93
Schaft:
Zylinderschaft
Werkstoff:
HSS-Co5
Durchmesser:
5,6
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, din 338 va, din 338, din 338 projahn, Projahn, Spiralbohrer, HSS-Co, DIN, 338, Typ
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 2,21*
€ 2,95*
5 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,50*
ab € 2,23*
€ 2,96*
Lager 5417
10
€ 4,90*
ab € 1,98*
€ 3,05*
4 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 2,21*
€ 3,21*
11 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 2,61*
€ 3,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 30,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.