Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-343545 Herst.-Nr.: 05133355001 EAN/GTIN: 4013288160065 |
| |
|
| | |
| - Isolierte Klingen für sicheres Arbeiten bis 1.000 Volt
- Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit, weiche Griffzonen für hohe Drehmomentübertragung
- Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung
- Mit Sechskantabrollschutz gegen Wegrollen
- Mit Lasertip-Spitze für mehr Halt im Schraubenkopf
9-teiliges Schraubendreherset mit stückgeprüften isolierten Schraubendrehern gem. IEC 60900. Stückprüfung im Wasserbad bei 10.000 V für sicheres Arbeiten bei der zugelassenen Spannung von 1.000 V. Kraftform Plus Griff für angenehm ergonomisches Arbeiten, bei dem Blasen und Schwielen vermieden werden. Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit, während weiche Griffzonen hohe Drehmomentübertragung gewährleisten. Teilweise Lasertip: Die Spitze krallt sich im Schraubkopf fest und verhindert das Herausrutschen. "Take it easy" Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung - zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs. Abrollschutz verhindert lästiges Wegrollen am Arbeitsplatz. Weitere Informationen: | | Anzahl der Teile: | 9 | Ausführung Griff: | Mehrkomponenten | Hersteller: | Wera | Gesamtlänge: | 285 | Verpackung: | Karton | Norm: | VDE | Anzahl der TX-Schraubendreher: | 3 | Anzahl der PZ-Schraubendreher: | 1 | Anzahl der PH-Schraubendreher: | 1 | Anzahl der Schlitzschraubendreher: | 2 | Kappe drehbar: | Nein | ESD-geprüft: | Nein | VDE-geprüft: | Ja | Anzahl der sonstigen Schraubendreher: | 2 | isoliert nach EN 60900: | Ja | Klingenmaterial: | Sonstige |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlitz-Schraubendreher-Satz, Schlitz-VDE-Schraubendreher-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, TORX-VDE-Schraubendreher-Satz, Uhrmacherschraubendrehersatz, Uhrmacherschraubendreherset, Sechskant-VDE-Steckschlüssel-Satz, VDE-Sechskant-Steckschlüssel-Satz, wera schraubendrehersatz 9 teilig, schlitz-vde-schraubendreher satz, schlitz-schraubendreher-satz wera, Wera, 160, i/162, i/167, i/9 |
| | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | pro Stück | € 7,90* | ab € 32,17* | € 39,86* | | | | Lager 5417 | | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 31,00* | € 39,92* | | | | | | 12 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 32,50* | € 40,29* | | | | | 30 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 34,42* | € 42,92* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 34,02* | € 42,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 31,00* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|