Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Projahn Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S SPEED 10,3 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Projahn Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S SPEED 10,3 mm
Projahn Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S SPEED 10,3 mm
Projahn Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S SPEED 10,3 mm
Projahn Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S SPEED 10,3 mm
Projahn Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S SPEED 10,3 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-343102
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     261030
EAN/GTIN:
     4000146261033
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S SPEED 10,3 mm
Präziser und schneller Hochleistungsbohrer
  • Hohe Rundlaufgenauigkeit
  • Hohe Bruchsicherheit durch verstärkten Bohrkern
  • Lange Standzeit
  • Ausgeprägte Wärmehärtebeständigkeit
  • Aus dem Vollen geschliffen
  • Bohrtiefe bis etwa 5x Durchmesser
  • Für Stahl bis 1.100N/mm², rostfreier Stahl, Warm- und Kaltarbeitsstahl, Stahl hochlegiert, Vergütungs- und Einsatzstahl, Wälzlagerstahl, Werkzeugstahl, Federstahl, Titan und Titanlegierung, Messing, Bronze langspanend
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
133
Nutenform:
normal
Arbeitslänge:
87
Seitenspanwinkel (Spiralwinkel):
35°
Kernanstieg:
normal
Material:
HSS-Co 5 %
Kerndicke:
verstärkt
Norm:
338
Ausspitzung:
DIN 1412, Form C Kreuzanschliff
Normart:
DIN
Spitzenanschliff:
Kreuzanschliff
Qualitätsstufe::
Professional
Verwendung::
Für Stahl über 800 N/mm² legiert und unlegiert, V2A und V4A Stahl, Warm- und Kaltarbeitsstahl, Stahl hochlegiert, Vergütungs- und Einsatzstahl, Wälzlagerstahl
Ø mm:
10,3
Material::
HSS-Co 5 %
Toleranz:
h8
Spitzenwinkel:
130°
l2:
87
Hersteller:
Projahn
Toleranz Bohr-Ø:
h8
l:
133
Spiralwinkel:
35°
Schaft:
Zylinderschaft
Übrige Konstruktionsmerkmale nach:
DIN 1414
Werkstoff:
HSS-Co5
Durchmesser:
10,3
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, din 338 projahn, din 338, spiralbohrer din 338 10,3mm, Projahn, Spiralbohrer, HSS-Co, DIN, 338, Typ
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 16,33*
€ 20,15*
Lager 5417
5
€ 4,90*
ab € 18,04*
€ 22,86*
16 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 18,82*
€ 22,99*
4 Tage
9
5
€ 5,50*
ab € 19,28*
€ 23,55*
3 Tage
9
5
Frei Haus
ab € 19,42*
€ 23,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 22,86*
€ 27,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,49*
€ 26,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,34*
€ 25,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,89*
€ 23,67
pro Stück
ab 125 Stück
€ 19,82*
€ 23,59
pro Stück
ab 250 Stück
€ 19,77*
€ 23,53
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 114,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.