| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-335417 Herst.-Nr.: 23559/3XL EAN/GTIN: 4025888227741 |
| |
|
| | |
| - Norm: EN ISO 20471 Klasse 3 (Weste separat Klasse 2), EN 343 Klasse 3/1, EN ISO 13688 - Obermaterial: 100% Polyester, Oxford, atmungsaktive PU-Beschichtung - Atmungsaktivität: 2.000 g/m²/24h - Wassersäule: 2.000 mm Ärmel - Futter: 100% Polyester - Faserpelz: 70% Polyacryl / 30% Polyester - Farbe: fluoreszierend orange/marine - Größen: S-XXXXL 4 in 1-Funktion - Kragen und Ärmel abnehmbar, Webpelz-Futter herausnehmbar - wind- und wasserdicht, atmungsaktiv - Nähte geschweißt - Kapuze im Kragen integriert - Weitenregulierbarer Ärmelbund mittels Klettverschluss und mit integriertem Strickbund - Strickbundabschluss am Saum - mit Patte abgedeckter Front-Reißverschluss - einfache Emblemanbringung durch Reißverschluss im Futter - 1 Ärmeltasche mit Reißverschluss - 2 Brusttaschen mit Patten, rechte Seite mit aufgesetzten Stifttaschen und Handytasche - 2 Seitentaschen - 1 Innentasche Personalisierung: Die bedruckbare Fläche für diesen Artikel ist: Hintergrundmaterial: 0,10m² (z.B. bis 20cm x 25cm vorne und 20cm x 25cm hinten ). Weitere Informationen: | | Hauptfarbe: | orange | Farbigkeit: | mehrfarbig | Materialverarbeitung: | einlagig | Größenspiegel: | 0-6 | Sichtbarkeit: | Reflexstreifen | Besonderheit Material: | beschichtet | Nebenfarbton: | marineblau | Gefährdung: | Wind | Gewebeart Innenmaterial: | Webpelzfutter | Branche: | universelle Branche | Besonderheit Hauptfarbe: | fluoreszierend | Wasserdampfdurchlässigkeit: | 2.000 Atmungsaktivität | Gewebeart: | Oxford | Verschlussart: | verdeckter Reißverschluss mit Patte und Druckknopf | Besonderheit Innenmaterial: | gefüttert | Armlänge: | 1/1 Arm | Eigenname Material: | 3M™ Scotchlite™ | Warnschutzklasse: | Klasse 3 | Nebenfarbe: | blau | Wassersäule: | 2.000 mm | Weitenverstellung: | Druckknopf (Armabschluss) | Taschenart: | Handytasche (rechts) | Kragenart: | Stehkragen | Verarbeitung Naht: | verschweißt | Auswertungsgruppe: | Arbeitsschutz | Ausstattung: | Beschichtung, Polyurethan (PUR) | Einlaufschutz gemäß DIN EN ISO 6330: | Nein | Internetfarbe: | orange | Form: | langarm | Material: | 100% Polyester | Hersteller: | Elysee | Farbe: | orange/marine | Größe: | 3XL | Ausführung: | Warnschutzaccessoires |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pilotenjacke, Pilotjacke, Wendepilotenjacke, SI Jacke, Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, Warnschutz-Bomberjacke, Warnschutz-Pilotenjacke, Warnschutz-Pilotjacke, Warnschutzbomberjacke, Warnschutzpilotenjacke, Warnschutzpilotjacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, winterjacke orange 3xl, kälteschutzjacke, kälteschutzjacke orange, Warnjacke Volker, Gr. XXXL, orange-marine |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 32,20* | € 43,19* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 33,59* | € 43,58* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 47,49* | € 60,23* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 49,11* | € 62,19* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 51,12* | € 64,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|