Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Terratrend Latzhose 3229 Gr. 52 anthrazit/orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Terratrend Latzhose 3229 Gr. 52 anthrazit/orange
Terratrend Latzhose 3229 Gr. 52 anthrazit/orange
Terratrend Latzhose 3229 Gr. 52 anthrazit/orange
Artikel-Nr.:
     5417B-335328
Hersteller:
     TERRAX
Herst.-Nr.:
     4029148499381
EAN/GTIN:
     4029148499381
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
arbeitslatzhosen grau
arbeitslatzhose
Terratrend Latzhose 3229

  • Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, 280 g/m²
  • Viele funktionelle Taschen

Weitere Informationen:
Hersteller:
Terratrend
Größe:
52
Farbe:
anthrazit/orange
Material:
65% Polyester / 35% Baumwolle
Gewicht:
280 g/m²
Internetfarbe:
grau
Form:
lang
Ausführung:
Latzhose
Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhose terratrend, Latzhose 3229, Gr. 52, dunkelgrau
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 29,09*
€ 37,51*
4 Tage
6
€ 5,99*
ab € 30,33*
€ 37,67*
7 Tage
9
€ 5,99*
ab € 31,14*
€ 38,39*
5 Tage
9
€ 8,90*
ab € 33,05*
€ 40,99*
3 Tage
5
€ 4,95*
ab € 33,48*
€ 41,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,51*
€ 44,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,89*
€ 43,90
pro Stück
ab 4 Stück
€ 35,77*
€ 42,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,37*
€ 42,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,93*
€ 41,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,93*
€ 39,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,66*
€ 38,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,09*
€ 34,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TERRAX
3229 FB. 6310
ab € 28,99*
Ähnlich
TERRAX
3229 FB. 6310
ab € 29,20*
Ähnlich
TERRAX
3229 FB. 6310
ab € 29,27*
Ähnlich
TERRAX
3229 FB. 6310
ab € 29,27*
Ähnlich
TERRAX
3229 FB. 6310
ab € 20,66*
Ähnlich
TERRAX
3229 FB. 6351
ab € 28,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.