Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TERRATREND 3229 FB. 6310 Herrenlatzhose Größe 52 dunkelgrau/schwarz/orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TERRATREND 3229 FB. 6310 Herrenlatzhose Größe 52 dunkelgrau/schwarz/orange
TERRATREND 3229 FB. 6310 Herrenlatzhose Größe 52 dunkelgrau/schwarz/orange
TERRATREND 3229 FB. 6310 Herrenlatzhose Größe 52 dunkelgrau/schwarz/orange
TERRATREND 3229 FB. 6310 Herrenlatzhose Größe 52 dunkelgrau/schwarz/orange
Artikel-Nr.:
     1955B-2000253529
Hersteller:
     TERRAX
Herst.-Nr.:
     3229 FB. 6310
EAN/GTIN:
     4029148499381
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
arbeitslatzhosen grau
arbeitslatzhose
Herrenlatzhose Gr.52 dunkelgrau/schwarz/orange TERRATREND 65% Polyester / 35% Baumwolle · mit modisch abgesetzten Kontrastfarben · sehr festes und langlebiges Obermaterial · scheuerfeste und sehr haltbare Kniebesätze · insgesamt 10 Taschen inkl. Stifttasche am Latz · verstellbare Träger mit praktischen Clip-Vers
Weitere Informationen:
eClassID:
40010102
HerstellerNr:
3229 FB. 6310
Werksnummer:
4000381126
Länge netto mm:
370,00
Breite netto mm:
290,00
Höhe netto mm:
25,00
Gewicht netto Kg:
0,988000
Gewicht brutto Kg:
0,988000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
Größe 52
Produktart:
Latzhose
Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhose terratrend
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 29,09*
€ 37,51*
4 Tage
6
€ 5,99*
ab € 30,33*
€ 37,67*
Lager 1955
9
€ 5,99*
ab € 31,14*
€ 38,39*
5 Tage
9
€ 8,90*
ab € 33,05*
€ 40,99*
3 Tage
5
€ 4,95*
ab € 33,48*
€ 41,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,39*
€ 45,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,03*
€ 45,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,37*
€ 44,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,78*
€ 43,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,61*
€ 41,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,14*
€ 37,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TERRAX
3229 FB. 6310
ab € 28,99*
Ähnlich
TERRAX
3229 FB. 6310
ab € 29,20*
Ähnlich
TERRAX
3229 FB. 6310
ab € 29,27*
Ähnlich
TERRAX
3229 FB. 6310
ab € 29,27*
Ähnlich
TERRAX
3229 FB. 6310
ab € 20,66*
Ähnlich
TERRAX
3229 FB. 6351
ab € 28,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.