| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-335228 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4029201143008 EAN/GTIN: 4029201143008 |
| |
|
| | |
| Regenset Hose und Jacke
Ausführung:
- wasserdichtes reißfestes und strapazierfähiges Regenset bestehend aus Jacke und Hose
- im praktischem, wieder verschließbarem Beutel
- Jacke: mit Kapuze, Reißverschluss, Kordel am Bund, Armabschluss mit Gummizug 2 Pattentaschen
- Hose: starker Gummizug am Bund, 2 Seiteneingriffe
Material: - 100% Polyester, nach EN 343.
Weitere Informationen: | | Basis: | Wetter- und Kälteschutzjacke | Branche: | universelle Branche | Verschlussart: | Reißverschluss | Armlänge: | 1/1 Arm | Ausstattung: | Kapuze | Bundart: | elastischer Bund | Weitenverstellung: | Gummizug (Bund) | Taschenart: | Seitentasche mit Patte (beidseitig) | Verarbeitung Naht: | verschweißt | Norm: | EN 343 Regenschutz | Hauptfarbe: | gelb | Farbigkeit: | einfarbig | Besonderheit Material: | wasserdicht | Gefährdung: | Nässe | Internetfarbe: | gelb | Hersteller: | Neutrale Produktlinie | Geschlecht: | Herren | Material: | 100% Polyester | Farbe: | gelb | Größe: | M EU | Ausführung: | Regenset |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, PU-Jacke, Nässearbeitsschutzanzug, Regenanzug, Regenkombination, Regenschutzanzug, Regenset, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, winterjacke gelb größe m, arbeitshose gelb, arbeitshose m, Regenset (Hose/Jacke), Gr. M, gelb |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 9,39* | € 13,75* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 9,34* | € 13,77* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 10,03* | € 14,00* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,80* | ab € 11,69* | € 16,25* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 16,3484* | € 22,2884* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|