Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Craftland LÜNEBURG CORDWESTE Gr. (62/64) 1875-4 Gr. (62/64)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Craftland LÜNEBURG CORDWESTE Gr. (62/64) 1875-4 Gr. (62/64)
Craftland LÜNEBURG CORDWESTE Gr. (62/64) 1875-4 Gr. (62/64)
Craftland LÜNEBURG CORDWESTE Gr. (62/64) 1875-4 Gr. (62/64)
Craftland LÜNEBURG CORDWESTE Gr. (62/64) 1875-4 Gr. (62/64)
Artikel-Nr.:
     5417B-335081
Hersteller:
     Craftland
Herst.-Nr.:
     1875-4
EAN/GTIN:
     4025888006537
Suchbegriffe:
Cord-Weste
Cordweste
Herrenweste
Fjordweste
- Obermaterial: 100% Baumwolle
- Futter: 100% Polyester
- Farbe: braun
- Größen: S-XXXXL
- mit Webfell abgefüttert
- Nierenschutz
- Front-Reißverschluss Taschen:
- 2 Außentaschen
- 1 Innentasche
- 1 Handytasche
Weitere Informationen:
Besonderheit Innenmaterial:
gefüttert
Taschenart:
Handytasche (links)
Verarbeitung Naht:
genäht
Einlaufschutz gemäß DIN EN ISO 6330:
Nein
Hauptfarbe:
braun
Farbigkeit:
einfarbig
Materialverarbeitung:
einlagig
Größenspiegel:
0-6
Gefährdung:
kühle Umgebung
Branche:
universelle Branche
Verschlussart:
Reißverschluss
Innenmaterial:
100 % Polyester (PES)
Besonderheit:
ärmellos
Gewebeart Innenmaterial:
Webfell
Ausstattung:
V-Ausschnitt
Gewebeart:
Cord
Internetfarbe:
braun
Hersteller:
Craftland
Form:
ärmellos
Material:
100% Baumwolle
Farbe:
braun
Größe:
2XL
Ausführung:
Weste
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 12,96*
€ 19,49*
8 Tage
5
€ 5,99*
ab € 13,43*
€ 19,64*
2 Tage
240
€ 6,99*
ab € 19,0114*
€ 26,0414*
1 Tag
58
€ 7,90*
ab € 19,17*
€ 26,30*
€ 4,80*
ab € 19,39*
€ 26,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,49*
€ 23,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,64*
€ 22,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.