Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Stiftschlüssel TORX Kugelkopf schwarzoxidiert T30 x 191 mm (32392)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wiha Stiftschlüssel TORX Kugelkopf schwarzoxidiert T30 x 191 mm (32392)
Wiha Stiftschlüssel TORX Kugelkopf schwarzoxidiert T30 x 191 mm (32392)
Wiha Stiftschlüssel TORX Kugelkopf schwarzoxidiert T30 x 191 mm (32392)
Artikel-Nr.:
     5417B-332578
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     32392
EAN/GTIN:
     4010995323929
Suchbegriffe:
Innensechskant-Stiftschlüssel mit K...
Stiftschlüssel mit Kugelkopf (Innen...
Kugelkopf-TORX-Stiftschlüssel-Satz
Stiftschlüssel (TORX)
Anwendung: Für alle TORX-Schrauben, die nur schwer zu erreichen sind.

Extra: Mit verlängertem TORX-Profil hinter dem Kugelkopf.

Extra: TORX-Kugelkopf ermöglicht das Verschrauben unter einem Winkel von bis zu 25°.

Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, brüniert.

Weitere Informationen:
Griff:
Winkelgriff
Abtriebsgröße:
30
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Stahl
Kugelkopf:
Ja
Abtriebsprofil:
TORX®
Klingenveredelung:
manganphosphatiert
Hersteller:
Wiha
SB-Verpackt:
Nein
Mit Kugelkopf:
Ja
VDE-geprüft:
Nein
Länge:
191
Serie:
366BE
Verpackungsgröße:
215 x 73 x 49 mm
Herkunftsland:
DE
Anwendung:
Torx
Gesamtgewicht:
0,06
Abmessungen:
T30
Sechskantklinge in Zoll:
1/4
Gewicht:
55 g
Kurze Klingenlänge Stiftschlüssel:
38 mm
Länge Stiftschlüssel:
191 mm
TORX®:
T30
Schenkellänge:
191 x 38 mm
Größe:
T 30
Schenkellänge, kurz:
38
Schenkellänge, lang:
191
Abtriebsform:
TORX
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,58*
€ 3,21*
Lager 5417
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 2,63*
€ 3,42*
1 Tag
9
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 2,54*
€ 3,47*
5 Tage
24
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 2,60*
€ 3,51*
1 Tag
9
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,59*
€ 3,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 34,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.