Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschraubendreher phosphatiert T30 Kugelkopf lang Wiha


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Winkelschraubendreher phosphatiert T30 Kugelkopf lang Wiha
Winkelschraubendreher phosphatiert T30 Kugelkopf lang Wiha
Artikel-Nr.:
     4012-205233
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     32392
EAN/GTIN:
     4010995323929
Suchbegriffe:
Innensechskant-Stiftschlüssel mit K...
Stiftschlüssel mit Kugelkopf (Innen...
Kugelkopf-TORX-Stiftschlüssel-Satz
Stiftschlüssel (TORX)
TORX©-Winkelschraubendreher mit Kugelkopf, lang, Wiha

Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl, durchgehend gehärtet, manganphosphatiert. Lange Ausführung, mit optimierter Kugelkopfgeometrie zum Schrauben in einem Winkel von bis zu 25°. Alle Schlüssel mit gelaserter Angabe zu Größe und Werkstoff.

Beschreibung zum Detailbild: Sollte der Kugelkopf abbrechen, kann der Schlüssel durch Abschleifen der Bruchstele weiter verwendet werden.
Weitere Informationen:
Größe:
T 30
Schenkellänge, kurz:
38 mm
Schenkellänge, lang:
191 mm
Markenname:
Wiha
Herstellername:
Wiha Werkzeuge GmbH
Herstellerartikelnummer:
32392
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Stiftschlüssel TORX, TORX-Stiftschlüssel, Stiftschlüssel mit Kugelkopf (TORX), TORX-Kugelkopf-Stiftschlüssel, TORX-Stiftschlüssel mit Kugelkopf, innensechskant-stiftschlüssel mit kugelkopf wiha, stiftschlüssel mit kugelkopf (torx®), torx-stiftschlüssel t30, 58900300, einzeln,, Kugelkopf,, lang, QR4027663, Schraubendreher, Schraubenzieher, TORX®-Winkelschraubendreher, Wiha, Winkelschraubendreher
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,58*
€ 3,21*
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 2,63*
€ 3,42*
Lager 4012
9
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 2,54*
€ 3,47*
5 Tage
24
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 2,60*
€ 3,51*
1 Tag
9
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,59*
€ 3,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.