Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-331727 Herst.-Nr.: 5-21-291 EAN/GTIN: 3253565212914 |
| |
|
| | |
| - SURFORM Ersatzblatt rund
- Für Rundfeile Typ Nr. 21-297
- Für Werkstoffe wie Holz, weiche Holzarten, Faserplatte, Schichtholz, Spanplatte, Vinyl, Gummi, Putzmörtel, Gipsplatte, Kalk, Glasfaser, Polyesterplatte, Nylon, Linoleum, Keramik
- Länge 255 mm
Weitere Informationen: | | Breite: | 15 | Länge: | 250 | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | SB-Verpackt: | Nein | Einsatzbereich: | Für weiche Holzarten, Faserplatte, Schichtholz, Spanplatte, Vinyl, Gummi, Putzmörtel, Gipsplatte, Kalk, Glasfaser, Polyesterplatte, Nylon, Linoleum und Keramik | Blattbreite: | 15 mm | Blattlänge: | 255 mm | Hersteller: | Stanley |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Surform Rundblätter 250 x 15mm Stanley |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 4,81* | € 6,07* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,49* | € 6,40* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 4,49* | € 6,42* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 4,39* | € 6,48* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 4,76* | € 6,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|