Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Fliesenmeißel SDS-plus 40 x 260 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch Fliesenmeißel SDS-plus 40 x 260 mm
Bosch Fliesenmeißel SDS-plus 40 x 260 mm
Bosch Fliesenmeißel SDS-plus 40 x 260 mm
Bosch Fliesenmeißel SDS-plus 40 x 260 mm
Bosch Fliesenmeißel SDS-plus 40 x 260 mm
Bosch Fliesenmeißel SDS-plus 40 x 260 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-330995
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608690091
EAN/GTIN:
     3165140328012
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
Fliesenmeißel SDS
Maschinen-Fliesenmeißel
Spatmeißel
Fliesenmeißel, SDS-plus Abgekröpft, selbstschärfend
Weitere Informationen:
Schaft:
SDS-plus
Nutzlänge:
260
Gesamtlänge:
260
Länge:
260 mm
Ausführung:
Fliesenmeißel
Meißelschneide:
40 mm
Spitzenform:
flach, abgewinkelt (Fliesenmeißel)
Schaft-Aufnahme:
SDS-Plus
SB-Verpackt:
Nein
Bohrhammerfest:
Ja
Marke:
Bosch
Schneidenbreite:
40 mm
Hersteller:
Bosch
Prüfzeichen:
Nein
Breite:
40 mm
Form:
gerade
Weitere Suchbegriffe: Spatmeißel SDS, bosch fliesenmeißel sds, fliesenmeißel sds, fliesenmeißel sds plus, SDS-plus Fliesenmeißel 40x260 mm Bosch
Angebote (47)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
89
1
€ 6,90*
ab € 11,70*
€ 14,21*
1
€ 5,95*
ab € 11,62*
€ 14,24*
4 Tage
5
1
€ 4,79*
ab € 11,71*
€ 14,33*
3 Tage
1
1
€ 6,90*
ab € 12,07*
€ 14,67*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 11,86*
€ 18,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,20*
€ 21,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,60*
€ 20,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608690124
ab € 9,82*
Zubehör
Bosch
2608690166
ab € 85,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.