Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gabelroll.C45/82/70/73/2082/70mm,Rad u.Radk.Poly. KL,Tragkraft 700 Kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gabelroll.C45/82/70/73/2082/70mm,Rad u.Radk.Poly. KL,Tragkraft 700 Kg
Gabelroll.C45/82/70/73/2082/70mm,Rad u.Radk.Poly. KL,Tragkraft 700 Kg
Gabelroll.C45/82/70/73/2082/70mm,Rad u.Radk.Poly. KL,Tragkraft 700 Kg
Artikel-Nr.:
     5417B-330109
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021885056513
Suchbegriffe:
Gabelrolle
Hubwagenrolle
Nylonrad
Polyamidrad
Rolle für Gabelhubwagen C45 • Kugellager • Material Lauffläche: Kunststoff • Material Radkörper: Kunststoff
Weitere Informationen:
Modellnummer:
C45
Basis:
Rad
Material Lauffläche:
Polyamid
Typ:
Polyamidrad
Material Radkörper:
Polyamid
Material:
Polyurethan
Lagerung:
Kugellager
Laufflächenfarbe:
weiß
Ausführung:
für Gabelhubwagen
Lauffläche:
Polyamid
Schraublochdurchmesser:
20
Radkörper:
Polyamid
Einsatzbereich:
Apparate
Nabenlänge:
73 mm
Lager:
Kugellager
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Kugellager Abmessung:
20x47x12 mm
Farbe Lauffläche:
weiß
D:
73 mm
Kugellager:
20x47x12 mm
Hersteller:
BS Rollen
Tragkraft:
700 kg
Gewicht:
460 kg
Tragfähigkeit:
700 kg
Radbreite:
70 mm
Raddurchmesser:
82 mm
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
9
€ 6,90*
ab € 16,47*
€ 21,84*
1 Tag
9
€ 7,90*
ab € 16,51*
€ 21,94*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 16,46*
€ 22,63*
12 Tage
9
€ 4,30*
ab € 17,41*
€ 24,23*
5 Tage
9
€ 4,95*
ab € 18,50*
€ 24,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,63*
€ 26,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,57*
€ 26,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,57*
€ 25,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,91*
€ 23,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,11*
€ 22,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,05*
€ 22,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,99*
€ 22,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.