Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BS Rollen Polyurethanrad, Rad-Ø 85 mm, Tragkraft 1000 kg, Kugellager, Radkörper Stahl, Lauffläche Guss-Polyurethan 95 +/- 3 Shore A, Nabenlänge 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BS Rollen Polyurethanrad, Rad-Ø 85 mm, Tragkraft 1000 kg, Kugellager, Radkörper Stahl, Lauffläche Guss-Polyurethan 95 +/- 3 Shore A, Nabenlänge 100 mm
BS Rollen Polyurethanrad, Rad-Ø 85 mm, Tragkraft 1000 kg, Kugellager, Radkörper Stahl, Lauffläche Guss-Polyurethan 95 +/- 3 Shore A, Nabenlänge 100 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-330101
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021885030964
Suchbegriffe:
Gabelrolle
Hubwagenrolle
Polyurethan-Reifen
Polyurethanrad
Polyurethanrad C40.85.20O, Produkttyp: Räder, Material/Art des Radkörpers: Stahl, Material der Lauffläche: Guss-Polyurethan 95 +/- 3 Shore A, Lager: Kugellager, Ø Rad: 85 mm, Tragkraft: 1000 kg
Weitere Informationen:
Basis:
Rad
Material Lauffläche:
Guss-Polyurethan
Material:
Polyurethan
Material Radkörper:
Stahl
Lagerung:
Kugellager
Ausführung:
für Gabelhubwagen
Laufflächenfarbe:
rot
Oberfläche:
Polyurethan
Lauffläche:
Guss-Polyurethan
Schraublochdurchmesser:
20
Radkörper:
Stahl
Einsatzbereich:
Apparate
Nabenlänge:
100 mm
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Lager:
Kugellager
Kugellager Abmessung:
20x47x14 mm
Farbe Lauffläche:
rot 95+/-3 Shore A
Modellnummer:
C40
Kugellager:
20x47x14 mm
D:
100 mm
Hersteller:
BS Rollen
Tragkraft:
1000 kg
Gewicht:
1580 kg
Tragfähigkeit:
1000 kg
Radbreite:
95 mm
Raddurchmesser:
85 mm
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
€ 6,90*
ab € 26,12*
€ 33,75*
1 Tag
4
€ 7,90*
ab € 26,12*
€ 33,94*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 26,02*
€ 34,79*
7 Tage
4
€ 4,30*
ab € 27,71*
€ 37,57*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 27,11*
€ 37,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,79*
€ 41,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,92*
€ 40,36
pro Stück
ab 4 Stück
€ 33,09*
€ 39,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,11*
€ 38,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,75*
€ 36,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,42*
€ 35,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,23*
€ 34,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,02*
€ 30,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BS Rollen
C40.85.20
ab € 15,97*
Ähnlich
BS Rollen
C40.82.20B
ab € 23,30*
Ähnlich
BS Rollen
C40.85.17C
ab € 22,02*
Ähnlich
BS Rollen
C40.75.20
ab € 15,84*
Ähnlich
BS Rollen
C40.82.20D
ab € 17,99*
Ähnlich
BS Rollen
C40.82.20H
ab € 19,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.