| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-329463 Herst.-Nr.: 90.5526 EAN/GTIN: 4044589124586 |
| |
|
| | |
| Beschilderung "Parkplatzbegrenzung" Verzinkter Stahl für Schildmontage. Für Schilder 520 x 110 mm. Weitere Informationen: | | Material: | Stahl, verzinkt | Ausführung: | Parplatzschilder | Breite: | 525 mm | Länge: | 130 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leitpyramide, Parkbuchtabgrenzung, Parkplatzabgrenzung, Parkplatzbegrenzung, Radstopper, Parkplatz Schild, Parkplatzbeschilderung, Parkplatzkennzeichnung, Parkplatzschild, Parkschilder, parkplatzbeschilderung 520x110, parkplatz schild, Parkbegr. f. Parkplatzs. Stahl verzinkt |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 39,64* | € 54,02* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 41,56* | € 54,49* | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 41,49* | € 54,58* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 41,73* | € 54,79* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 42,93* | € 55,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|