Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluchtwegschild Folie B150xH150 mm Notruftelefon langnachleuchtend


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fluchtwegschild Folie B150xH150 mm Notruftelefon langnachleuchtend
Fluchtwegschild Folie B150xH150 mm Notruftelefon langnachleuchtend
Fluchtwegschild Folie B150xH150 mm Notruftelefon langnachleuchtend
Fluchtwegschild Folie B150xH150 mm Notruftelefon langnachleuchtend
Fluchtwegschild Folie B150xH150 mm Notruftelefon langnachleuchtend
Artikel-Nr.:
     5417B-329446
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4044589004024
EAN/GTIN:
     4044589004024
Suchbegriffe:
Alle Erste Hilfe Kennzeichnung
Piktogramm Erste Hilfe
Piktogramm First Aid
Symbolschilder Erste Hilfe
Rettungsschild, Notruftelefon • ASR A1.3 E004 • DIN EN ISO 7010 E004 • Langnachleuchtend, DIN 67510-4 Unterklasse C
Weitere Informationen:
Garantie:
Nein
Höhe:
150
Material:
Folie
Ausführung nach DIN Norm:
67510-4 Unterklasse C,EN ISO 7010 E004
Ausführung:
Notruftelefon
Ausführung Warnschilder:
Nein
Ausführung Verbotsschilder:
Nein
Ausführung selbstklebend:
Ja
Ausführung Rettungsschilder:
Ja
Ausführung langnachleutend:
Ja
Ausführung Gebotsschilder:
Nein
Ausführung Erste Hilfe Schilder:
Nein
Tüv/GS geprüft:
Nein
Kategorie:
E = Rettungszeichen
Abmessung (H x B):
150 x 150 mm
Größe (B x H):
150 x 150 mm
Hersteller:
SafetyMarking
Breite:
150
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 2,14*
€ 5,58*
1
€ 4,95*
ab € 2,14*
€ 5,58*
17 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 5,10*
€ 6,62*
7 Tage
105
5
€ 7,90*
ab € 5,04*
€ 6,70*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 5,11*
€ 8,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
38.0071
ab € 2,53*
Ähnlich
Wolk
21.0068
ab € 2,74*
Ähnlich
Wolk
15.0068
ab € 5,45*
Ähnlich
Wolk
43.0067
ab € 2,46*
Ähnlich
Wolk
43.0068
ab € 3,04*
Ähnlich
Wolk
38.0068
ab € 3,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.