Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notruftelefon, HxB 150 x 150 mm, Folie HI 100691-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-100691-YY
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     38.0067
EAN/GTIN:
     4044589004024
Suchbegriffe:
Alle Erste Hilfe Kennzeichnung
Piktogramm Erste Hilfe
Piktogramm First Aid
Symbolschilder Erste Hilfe
Notruftelefon, HxB 150 x 150 mm, Folie HI Schild Typ = Sicherheitskennzeichen Erste-Hilfe-Schilder Einsatzbereich = Breite = 150 mm Stärke = 100 µm Sichtbarkeit = Lang nachleuchtend Temperaturbeständig = -30 - 120 °C Leuchtdichtewert nach 10 Minuten = 150 mcd/m² Leuchtdichtewert nach 60 Minuten = 22 mcd/m² Material = Folie Befestigungsart = selbstklebend
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
selbstklebend
Breite:
150 mm
Einsatzbereich:
Erste-Hilfe-Schilder
Leuchtdichtewert nach 10 Minuten:
150 mcd/m²
Leuchtdichtewert nach 60 Minuten:
22 mcd/m²
Material:
Folie
Schild Typ:
Sicherheitskennzeichen\;Erste-Hilfe-Schilder\;
Stärke:
100 µm
Sichtbarkeit:
Lang nachleuchtend
Temperaturbeständig:
-30 - 120 °C
HEIGHT GRO:
150.00 mm
WIDTH GRO:
150.00 mm
DEPTH GRO:
150.00 mm
WEIGHT GRO:
.010000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39199080
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
UPS
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 2,14*
€ 5,58*
1
€ 4,95*
ab € 2,14*
€ 5,58*
Lager 4445
105
5
€ 7,90*
ab € 5,05*
€ 6,64*
16 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 5,58*
€ 6,83*
14 Tage
3
1
€ 4,30*
ab € 4,25*
€ 6,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 33,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
38.0071
ab € 2,54*
Ähnlich
Wolk
21.0068
ab € 2,75*
Ähnlich
Wolk
15.0068
ab € 5,44*
Ähnlich
Wolk
43.0067
ab € 2,46*
Ähnlich
Wolk
43.0068
ab € 3,06*
Ähnlich
Wolk
38.0068
ab € 3,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.