Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluchtwegschild Alu B150xH150 mm Pfeil aufwärts/abwärts langnachleuchtend


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fluchtwegschild Alu B150xH150 mm Pfeil aufwärts/abwärts langnachleuchtend
Fluchtwegschild Alu B150xH150 mm Pfeil aufwärts/abwärts langnachleuchtend
Fluchtwegschild Alu B150xH150 mm Pfeil aufwärts/abwärts langnachleuchtend
Fluchtwegschild Alu B150xH150 mm Pfeil aufwärts/abwärts langnachleuchtend
Fluchtwegschild Alu B150xH150 mm Pfeil aufwärts/abwärts langnachleuchtend
Fluchtwegschild Alu B150xH150 mm Pfeil aufwärts/abwärts langnachleuchtend
Fluchtwegschild Alu B150xH150 mm Pfeil aufwärts/abwärts langnachleuchtend
Artikel-Nr.:
     5417B-329440
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4044589129673
EAN/GTIN:
     4044589129673
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
Rettungsweg Richtungspfeil
rettungsweg richtungspfeil alu
rettungsweg richtungspfeil
Rettungsschild, Zusatzschild Richtungspfeil, schräg • Nur in Verbindung mit einem weiteren Rettungszeichen verwendbar • Langnachleuchtend, DIN 67510-4 Unterklasse C
Weitere Informationen:
Ausführung Rettungsschilder:
Ja
Ausführung langnachleutend:
Ja
Ausführung Gebotsschilder:
Nein
Ausführung Erste Hilfe Schilder:
Nein
Tüv/GS geprüft:
Nein
Kategorie:
E = Rettungszeichen
Garantie:
Nein
Höhe:
150
Länge:
150 mm
Material:
Aluminium
Ausführung nach DIN Norm:
67510-4 Unterklasse C
Ausführung:
Richtungsangabe schräg
Ausführung Warnschilder:
Nein
Ausführung Verbotsschilder:
Nein
Ausführung selbstklebend:
Nein
Größe (B x H):
150 x 150 mm
Hersteller:
SafetyMarking
Breite:
150
Weitere Suchbegriffe: rettungsweg richtungspfeil wolk, Rettungsz. 150x150mm Alu, Pfeil auf-/abwärts
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 2,75*
€ 7,53*
1
€ 4,95*
ab € 2,75*
€ 7,53*
9 Tage
8
1
€ 4,30*
ab € 5,67*
€ 8,46*
15 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 7,46*
€ 9,45*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 7,56*
€ 11,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
15.A2145
ab € 10,19*
Ähnlich
Wolk
44.0091
ab € 4,55*
Ähnlich
Wolk
21.0090
ab € 1,20*
Ähnlich
Wolk
21.0091
ab € 1,97*
Ähnlich
Wolk
43.0090
ab € 2,03*
Ähnlich
Wolk
43.0091
ab € 2,28*
Ähnlich
Wolk
15.0091
ab € 4,53*
Ähnlich
Wolk
38.0091
ab € 3,56*
Ähnlich
Wolk
44.0090
ab € 4,13*
Ähnlich
Wolk
38.0090
ab € 2,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.