Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rettungsschild Richtungsangabe aufwärts/abwärts, selbstkl. Folie, 20x20cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rettungsschild Richtungsangabe aufwärts/abwärts, selbstkl. Folie, 20x20cm
Rettungsschild Richtungsangabe aufwärts/abwärts, selbstkl. Folie, 20x20cm
Artikel-Nr.:
     C158H-210.0091
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     21.0091
EAN/GTIN:
     4044589055941
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
Rettungsweg Richtungspfeil
rettungsweg richtungspfeil folie
rettungsweg richtungspfeil
Fluchtweg/Erste Hilfe- Zusatzschild Richtungsangabe schräg
Zusatzschild Richtungsangabe aufwärts / abwärts

Die Richtungsangaben sind nur in Verbindung mit einem weiteren Rettungszeichen für Erste-Hilfe-Einrichtungen zu verwenden.


  • Material: Weich-PVC-Folie, selbstklebend, bedruckt
  • Größe (BxH): 20,0 x 20,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie
Produktart:
Fluchtwegschild
Produktkategorie:
Fluchtwegkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Symbol:
Richtungsangabe aufwärts / abwärts
Temperaturbeständig bis [Grad]:
70
Temperaturbeständig von [Grad]:
-30
Material:
PVC
Breite:
20,0 cm
Höhe:
20,0 cm
Stärke:
0,1 mm
Langnachleuchtend:
Nein
B × H:
20,0 × 20,0 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: rettungsweg richtungspfeil wolk, Rettungsschild, wolk, Warnschilder, Strahlenschutz, Strahlenschuztverordnungen, Strahlenkennzeichnungen, Strahlenschutz-Kontrollbereich, Strahlenschutz-Röngten, Strahlenschutz-Radioaktiv, Sperrbereiche
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,97*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
15.A2145
ab € 10,14*
Ähnlich
Wolk
44.0091
ab € 4,55*
Ähnlich
Wolk
21.0090
ab € 1,18*
Ähnlich
Wolk
43.0090
ab € 2,03*
Ähnlich
Wolk
43.0091
ab € 2,28*
Ähnlich
Wolk
15.0090
ab € 2,75*
Ähnlich
Wolk
15.0091
ab € 4,54*
Ähnlich
Wolk
38.0091
ab € 3,54*
Ähnlich
Wolk
44.0090
ab € 4,12*
Ähnlich
Wolk
38.0090
ab € 2,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.