Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Richtungsangabe aufwärts/abwärts, Safety Marking Rettungsschild, 15,0x15,0 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Richtungsangabe aufwärts/abwärts, Safety Marking Rettungsschild, 15,0x15,0 cm
Richtungsangabe aufwärts/abwärts, Safety Marking Rettungsschild, 15,0x15,0 cm
Richtungsangabe aufwärts/abwärts, Safety Marking Rettungsschild, 15,0x15,0 cm
Richtungsangabe aufwärts/abwärts, Safety Marking Rettungsschild, 15,0x15,0 cm
Artikel-Nr.:
     C158H-380.0090
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     38.0090
EAN/GTIN:
     4044589004161
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
Rettungsweg Richtungspfeil
alle fluchtwegschilder
Fluchtweg/Erste Hilfe- Zusatzschild - langnachleuchtend Richtungsangabe schräg
Zusatzschild Richtungsangabe aufwärts / abwärts

Die Richtungsangaben sind nur in Verbindung mit einem weiteren Rettungszeichen für Erste-Hilfe-Einrichtungen zu verwenden.


  • Material: SafetyMarking langnachleuchtend HI 150, Folie, selbstklebend
  • Größe (BxH): 15,0 x 15,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie HI 150
Materialnorm:
DIN 67510-1
Materialnorm Klassifizierung:
Klasse C
Produktart:
Fluchtwegschild
Produktkategorie:
Fluchtwegkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
langnachleuchtend | selbstklebend
Montageort:
Innenbereich
Symbol:
Richtungsangabe aufwärts / abwärts
Temperaturbeständig bis [Grad]:
120
Temperaturbeständig von [Grad]:
-30
Leuchtdichte [mcd]:
150 mcd
Material:
PVC
Breite:
15,0 cm
Höhe:
15,0 cm
Stärke:
0,1 mm
Langnachleuchtend:
Ja
B × H:
15,0 × 15,0 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Rettungsschild - nachleuchtend, DIN 67510-1 - Klasse C, wolk, Warnschilder, Strahlenschutz, Strahlenschuztverordnungen, Strahlenkennzeichnungen, Strahlenschutz-Kontrollbereich, Strahlenschutz-Röngten, Strahlenschutz-Radioaktiv, Sperrbereiche
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,16*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
15.A2145
ab € 10,19*
Ähnlich
Wolk
44.0091
ab € 4,56*
Ähnlich
Wolk
21.0090
ab € 1,20*
Ähnlich
Wolk
21.0091
ab € 1,98*
Ähnlich
Wolk
43.0090
ab € 2,03*
Ähnlich
Wolk
43.0091
ab € 2,26*
Ähnlich
Wolk
15.0090
ab € 2,74*
Ähnlich
Wolk
15.0091
ab € 4,53*
Ähnlich
Wolk
38.0091
ab € 3,55*
Ähnlich
Wolk
44.0090
ab € 4,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.