Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluchtwegschild Folie B200xH200 mm, Notausgang links langnachleuchtend


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fluchtwegschild Folie B200xH200 mm, Notausgang links langnachleuchtend
Fluchtwegschild Folie B200xH200 mm, Notausgang links langnachleuchtend
Fluchtwegschild Folie B200xH200 mm, Notausgang links langnachleuchtend
Fluchtwegschild Folie B200xH200 mm, Notausgang links langnachleuchtend
Fluchtwegschild Folie B200xH200 mm, Notausgang links langnachleuchtend
Artikel-Nr.:
     5417B-329433
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4044589004819
EAN/GTIN:
     4044589004819
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
Notausgang Links E001 Fluchtwegschi...
Rettungszeichen ASR A1.3:2013 E001 ...
Rettungszeichen EN ISO 7010 E001 No...
Rettungsschild, Notausgang links ohne Richtungspfeil • ASR A1.3 E001 • DIN EN ISO 7010 E001 • Langnachleuchtend, DIN 67510-1 Klasse C
Weitere Informationen:
Material:
Folie
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Ausführung:
Notausgang links
Ausführung nach DIN Norm:
EN ISO 7010 E001, 67510-4 Unterklasse C
Ausführung Warnschilder:
Nein
Ausführung Verbotsschilder:
Nein
Ausführung selbstklebend:
Ja
Ausführung Rettungsschilder:
Ja
Ausführung langnachleutend:
Ja
Ausführung Gebotsschilder:
Nein
Ausführung Erste Hilfe Schilder:
Nein
Tüv/GS geprüft:
Nein
Kategorie:
E = Rettungszeichen
Garantie:
Nein
Höhe:
200
Größe (B x H):
200 x 200 mm
Hersteller:
SafetyMarking
Breite:
200
Weitere Suchbegriffe: Rettungsweg links, Rettungszeichen links, rettungsweg links, Rettungsz. 200x200mm Fol.,Rett.weg/Notausg. li
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 3,55*
€ 7,18*
1
€ 4,95*
ab € 3,55*
€ 7,18*
16 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 6,99*
€ 8,79*
6 Tage
40
4
€ 7,90*
ab € 7,04*
€ 9,83*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 7,10*
€ 10,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
15.A2130
ab € 10,16*
Ähnlich
Wolk
44.0032
ab € 4,55*
Ähnlich
Wolk
15.0031
ab € 2,75*
Ähnlich
Wolk
15.0032
ab € 4,52*
Ähnlich
Wolk
38.0031
ab € 2,16*
Ähnlich
Wolk
44.0031
ab € 4,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.