Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verkehrszeichen 308, 600x600 mm, "Vorrang Gegenverkehr", RAL-Gütezeichen Folie RA1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verkehrszeichen 308, 600x600 mm, "Vorrang Gegenverkehr", RAL-Gütezeichen Folie RA1
Verkehrszeichen 308, 600x600 mm, "Vorrang Gegenverkehr", RAL-Gütezeichen Folie RA1
Verkehrszeichen 308, 600x600 mm, "Vorrang Gegenverkehr", RAL-Gütezeichen Folie RA1
Artikel-Nr.:
     5417B-328427
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     308-600-I-2
EAN/GTIN:
     4251783603582
Suchbegriffe:
308 (Richtzeichen)
7a (Richtzeichen)
Richtzeichen Gegenverkehr
Richtzeichen Vorrang vor dem Gegenv...
Verkehrszeichen, Folientyp RA 1, Rechtecke • Material: Aluminium, 2 mm dick • Nach StVO • RAL-Gütezeichen • Folie RA 1, reflektierend
Weitere Informationen:
Stärke:
2
Material:
Aluminium
Gewicht:
2180
Reflektorart:
Folie RA1
Garantie:
Nein
Breite:
600
Ausführung Warnschilder:
nein
Ausführung Verbotsschilder:
nein
Ausführung selbstklebend:
nein
Ausführung Rettungsschilder:
nein
Ausführung langnachleutend:
nein
Ausführung Gebotsschilder:
nein
Ausführung Erste Hilfe Schilder:
nein
Marke:
ADCO
Hersteller:
ADCO
Maße:
600 x 600 mm
Abmessung:
600 x 600 mm
VZ-Nr.:
308
VZ-Bedeutung:
Vorrang vor dem Gegenverkehr
Länge:
600
Weitere Suchbegriffe: 308 (richtzeichen), VKZ 308, 600 x 600 mmRAL
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 32,74*
€ 44,26*
4 Tage
56
€ 6,99*
ab € 34,53*
€ 45,29*
2 Tage
56
Frei Haus
ab € 31,14*
€ 50,56*
€ 4,90*
ab € 44,21*
€ 57,64*
Frei Haus
ab € 96,32*
€ 120,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,26*
€ 52,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,41*
€ 51,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,71*
€ 48,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,06*
€ 47,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,85*
€ 46,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,54*
€ 45,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,74*
€ 38,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ADCO Schilderfabrik
P5
ab € 73,95*
Zubehör
Carl Turck
0070901011 - R107
ab € 7,91*
Zubehör
Carl Turck
0070901011 - R107,LOCHABSTAND 70MM
ab € 7,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.