Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clever Diamond Diamant-Trennscheibe CD4105 Ø 625 x 60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clever Diamond Diamant-Trennscheibe CD4105 Ø 625 x 60 mm
Clever Diamond Diamant-Trennscheibe CD4105 Ø 625 x 60 mm
Clever Diamond Diamant-Trennscheibe CD4105 Ø 625 x 60 mm
Clever Diamond Diamant-Trennscheibe CD4105 Ø 625 x 60 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-328222
Hersteller:
     Clever Diamond
Herst.-Nr.:
     15046
EAN/GTIN:
     4017689304318
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamant-trennscheibe clever diamond
Diamant-Trennscheibe CD 4105 UNI Kalksandstein Gelötet, 40 mm - Langsegment Kurzzahn 20 mm. Einsatz: Tischsägen, Blocksägen Anwendungsbereich: Kalksandstein, Poroton, Hohllochziegel, abrasive Betonerzeugnisse (Nassschnitt)
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Hersteller:
Clever Diamond
Bohrung:
60
Scheibendurchmesser:
625 mm
Segmenthöhe:
10 mm
Bohrungsdurchmesser:
60 mm
Durchmesser:
625 mm
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe, Dia.-Trennscheibe CD4105 Ø 625 x 60 mm STRECKE
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 248,51*
€ 297,75*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 252,00*
€ 300,53*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 251,83*
€ 315,10*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 252,27*
€ 330,91*
3 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 286,05*
€ 335,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 297,75*
€ 354,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 288,54*
€ 343,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 287,80*
€ 342,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 276,15*
€ 328,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 266,37*
€ 316,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 248,51*
€ 295,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clever Diamond
15042
ab € 237,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.