Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Blocksägen-Trennscheiben Uni-Block-Cut 625 x 4,5 x 10 x 60,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Blocksägen-Trennscheiben Uni-Block-Cut 625 x 4,5 x 10 x 60,0 mm
Diamant-Blocksägen-Trennscheiben Uni-Block-Cut 625 x 4,5 x 10 x 60,0 mm
Artikel-Nr.:
     415-clever15046
Hersteller:
     Clever Diamond
Herst.-Nr.:
     15046
EAN/GTIN:
     4017689304318
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamant-trennscheibe clever diamond

Die ideale Universal-Trennscheibe für den täglichen Einsatz im Hochbau.

Produktbeschreibung:

  • geeignet für Tischsägen und Blocksägen
  • für Kalksandstein, Poroton, Hohllochziegel, abrasive Betonerzeugnisse
  • Allrounder in Punkto Schnittigkeit, Standzeit und Schneidkomfort
  • für Großformatsägen, bis 10 kW geeignet
  • durch speziellen Segmentaufbau für höchste Beanspruchungen ausgelegt
  • gelötete Segmente, ausschließlich im Nassschnitt verwendbar
Weitere Informationen:
Ausführung:
Diamant
Bohrung:
60 mm
Durchmesser:
625 mm
Einsatzzweck:
Poroton
Segmentbreite:
4,5 mm
Segmenthöhe:
10 mm
Segmentlänge:
40 mm
Typ:
Diamant-Trennscheibe
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 219,97*
€ 267,89*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 226,56*
€ 287,50*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 253,86*
€ 301,70*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 252,05*
€ 331,49*
3 Tage
290
Frei Haus
ab € 283,4845*
€ 335,9245*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 331,49*
€ 394,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 324,64*
€ 386,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 295,32*
€ 351,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 282,35*
€ 336,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 267,49*
€ 318,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 252,05*
€ 299,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clever Diamond
15042
ab € 238,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.