Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Stiftschlüssel Set mit ProStar Halter 9-tlg., Innensechskant Satz mit Kugelkopf, Innensechskantschlüssel 1,5/ 2/ 2,5/ 3/ 4/ 5/ 6/ 8/ 10 (07185)


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Wiha Stiftschlüssel Set mit ProStar Halter 9-tlg., Innensechskant Satz mit Kugelkopf, Innensechskantschlüssel 1,5/ 2/ 2,5/ 3/ 4/ 5/ 6/ 8/ 10 (07185)
Wiha Stiftschlüssel Set mit ProStar Halter 9-tlg., Innensechskant Satz mit Kugelkopf, Innensechskantschlüssel 1,5/ 2/ 2,5/ 3/ 4/ 5/ 6/ 8/ 10 (07185)
Wiha Stiftschlüssel Set mit ProStar Halter 9-tlg., Innensechskant Satz mit Kugelkopf, Innensechskantschlüssel 1,5/ 2/ 2,5/ 3/ 4/ 5/ 6/ 8/ 10 (07185)
Wiha Stiftschlüssel Set mit ProStar Halter 9-tlg., Innensechskant Satz mit Kugelkopf, Innensechskantschlüssel 1,5/ 2/ 2,5/ 3/ 4/ 5/ 6/ 8/ 10 (07185)
Wiha Stiftschlüssel Set mit ProStar Halter 9-tlg., Innensechskant Satz mit Kugelkopf, Innensechskantschlüssel 1,5/ 2/ 2,5/ 3/ 4/ 5/ 6/ 8/ 10 (07185)
Wiha Stiftschlüssel Set mit ProStar Halter 9-tlg., Innensechskant Satz mit Kugelkopf, Innensechskantschlüssel 1,5/ 2/ 2,5/ 3/ 4/ 5/ 6/ 8/ 10 (07185)
Wiha Stiftschlüssel Set mit ProStar Halter 9-tlg., Innensechskant Satz mit Kugelkopf, Innensechskantschlüssel 1,5/ 2/ 2,5/ 3/ 4/ 5/ 6/ 8/ 10 (07185)
Artikel-Nr.:
     5417B-324850
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     07185
EAN/GTIN:
     4010995071851
Suchbegriffe:
DIN 911
Imbusschlüssel DIN 911
Inbusschlüssel DIN 911
Innensechskant-Stiftschlüssel DIN 9...
Der durchdachte Wiha Winkelschlüsselsatz besticht durch raffinierte Funktionen, kombiniert mit einer praktischen Aufbewahrung und ist somit der ideale Helfer für Profis, Heimwerker oder Handwerker.

Dank des cleveren Kugelkopfes ermöglicht das Inensechskant Set Verschraubungen mit einem Winkel von bis zu 25 Grad auch an schwer zugänglichen Stellen, ohne große Mühe zu lösen.

Durch die Halterung ist das Entnehmen+Einstecken kinderleicht. Die Hülle des Sechskantschlüssel lässt sich mit einem Drehmechanismus schnell öffnen, somit sind alle Winkelschlüssel sofort griffbereit.

Vertrauen Sie auf die gewohnte Wiha Qualität. Dank verwendetem Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, ist der Winkelstiftschlüssel besonders stabil, rostbeständig und leistet lange gute Dienste.

Platzsparende ProStar Halterung erlaubt einfachste Entnahme jedes Sechskant Schlüssels ohne Bewegung anderer.

1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf mattverchromt 1,5 mm (01392) 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf mattverchromt 2 mm (01393) 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf mattverchromt 2,5 mm (01395) 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf mattverchromt 3 mm (01396) 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf mattverchromt 4 mm (01398) 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf mattverchromt 5 mm (01400) 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf mattverchromt 6 mm (01402) 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf mattverchromt 8 mm (01404) 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf mattverchromt 10 mm (01406) 1x ProStar Halter
Weitere Informationen:
Hersteller:
Wiha
Verpackung:
Flachplattenschieber
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Kugelkopf:
Ja
SB-Verpackt:
Nein
VDE-geprüft:
Nein
Anzahl der Teile:
9
Anwendung:
Sechskant
Herkunftsland:
DE
Inhalt ca.:
1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
Abmessungen:
SW 1,5mm; SW 2mm; SW 2,5mm; SW 3mm; SW 4mm; SW 5mm; SW 6mm; SW 8mm; SW 10mm;
Serie:
369 S9
Verpackungsgröße:
234 x 110 x 84 mm
Gewicht:
428 g
Gesamtgewicht:
0,438
Norm:
DIN ISO 2936
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
324
10
pro Satz
Frei Haus
ab € 11,00*
€ 14,01*
2 Tage
324
1
pro Satz
€ 6,90*
ab € 11,14*
€ 14,28*
3 Tage
275
1
pro Satz
€ 4,79*
ab € 11,12*
€ 14,29*
1 Tag
375
1
pro Satz
€ 7,90*
ab € 11,34*
€ 14,57*
Lager 5417
1
pro Satz
€ 5,90*
ab € 12,78*
€ 17,09*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 17,09*
€ 20,34
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 16,92*
€ 20,13
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 16,11*
€ 19,17
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 15,09*
€ 17,96
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 14,36*
€ 17,09
pro Satz
ab 25 Sätze
€ 14,31*
€ 17,03
pro Satz
ab 50 Sätze
€ 14,28*
€ 16,99
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 12,78*
€ 15,21
pro Satz
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wiha
01392
ab € 0,59*
Sonstiges
Wiha
01406
ab € 2,78*
Sonstiges
Wiha
01393
ab € 0,59*
Sonstiges
Wiha
01395
ab € 0,60*
Sonstiges
Wiha
01396
ab € 0,63*
Sonstiges
Wiha
01398
ab € 0,84*
Sonstiges
Wiha
01400
ab € 0,97*
Sonstiges
Wiha
01402
ab € 1,20*
Sonstiges
Wiha
01404
ab € 2,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.