Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelk.Winkelschr.Dr. Stz369 S9 9--teilig Wiha


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Kugelk.Winkelschr.Dr. Stz369 S9 9--teilig Wiha
Kugelk.Winkelschr.Dr. Stz369 S9 9--teilig Wiha
Artikel-Nr.:
     4012-564954
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     7185
EAN/GTIN:
     4010995071851
Suchbegriffe:
DIN 911
Imbusschlüssel DIN 911
Inbusschlüssel DIN 911
Innensechskant-Stiftschlüssel DIN 9...
6-kant-Winkelschraubendreher-Satz Nr. 369 S9

• Matt verchromt
• Chrom-Vanadium-Stahl
• In Anlehnung an ISO 2936 L (DIN 911 L)

Lieferung: Im Kunststoff-Schiebehalter ProStar.

Weitere Informationen:
Anzahl:
9-teilig
Inhalt:
1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
Markenname:
Wiha
Herstellername:
Wiha Werkzeuge GmbH
Herstellerartikelnummer:
7185
Ursprungsland:
Polen
Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel DIN 911, Winkelschraubendreher DIN 911, Winkelschraubenzieher DIN 911, Inbus-Schlüsselsatz, Inbusschlüsselsatz, Innensechskant-Stiftschlüssel-Satz, Kugelkopf-Innensechskant-Stiftschlüssel-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, Stiftschlüssel-Satz, Stiftschlüsselsatz, TORX-Schraubendreher-Satz, inbus-schlüsselsatz 1,5-10mm, din 911, din 911 sw1,5, Kugelkopf-Schrauben-Dreher-Satz, KugelkopfWinkelschraubendreher, Kugelkopf-Winkel-Schrauben-Dreher-Satz, QR5359827, Schraubendreher, Schrauben-Dreher-Satz, Schraubenzieher, Wiha, Winkel-Schrauben-Dreher-Satz
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Satz
€ 4,79*
ab € 11,22*
€ 14,70*
Lager 4012
379
1
pro Satz
€ 4,90*
ab € 11,19*
€ 14,74*
2 Tage
unbekannt
1
pro Satz
€ 7,90*
ab € 11,30*
€ 14,87*
2 Tage
379
10
pro Satz
Frei Haus
ab € 12,83*
€ 15,00*
6 Tage
334
1
pro Satz
€ 4,30*
ab € 11,34*
€ 15,13*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 14,74*
€ 17,54
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 14,33*
€ 17,05
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 13,69*
€ 16,29
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 13,15*
€ 15,65
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 12,50*
€ 14,88
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 11,19*
€ 13,32
pro Satz
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wiha
01392
ab € 0,58*
Sonstiges
Wiha
01406
ab € 2,79*
Sonstiges
Wiha
01393
ab € 0,59*
Sonstiges
Wiha
01395
ab € 0,60*
Sonstiges
Wiha
01396
ab € 0,63*
Sonstiges
Wiha
01398
ab € 0,83*
Sonstiges
Wiha
01400
ab € 0,97*
Sonstiges
Wiha
01402
ab € 1,20*
Sonstiges
Wiha
01404
ab € 2,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.