Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BS Rollen Luftrad, Rad-Ø 260 mm, Tragkraft 170, Rollenlager, Stollenprofil, Nabenlänge 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BS Rollen Luftrad, Rad-Ø 260 mm, Tragkraft 170, Rollenlager, Stollenprofil, Nabenlänge 50 mm
BS Rollen Luftrad, Rad-Ø 260 mm, Tragkraft 170, Rollenlager, Stollenprofil, Nabenlänge 50 mm
BS Rollen Luftrad, Rad-Ø 260 mm, Tragkraft 170, Rollenlager, Stollenprofil, Nabenlänge 50 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-322179
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021885033019
Suchbegriffe:
Luftbereiftes Rad
Luftrad
Schubkarrenrad
Luftrad D15.261, Radkörper: Kunststoff, Lauffläche: Gummi schwarz, Profil: Stollenprofil, Rollenlager, Rad-Ø 260 mm, Tragkraft 170 kg
Weitere Informationen:
Tragkraft:
170
Gewicht:
980
Lager:
Rollenlager
Lagerkategorie:
Rollenlager
Radkörperkategorie:
Kunststoff
Laufflächenkategorie:
Gummi
Profil:
Stollen
max. Reifendruck:
2,5
Lagenanzahl:
4
Achsbohrung/-durchmesser:
20 mm
Typ:
Luftrad
Hersteller:
BS-Rollen
Nabenlänge:
50 mm
Radkörperfarbe:
rot
Laufflächenfarbe:
schwarz
Radkörper:
Kunststoff
Lauffläche:
Gummi
Tragfähigkeit:
170 kg
Radbreite:
85 mm
Raddurchmesser:
260 mm
Weitere Suchbegriffe: BS-Luftrad-260-20-schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,19*
€ 31,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,88*
€ 30,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,36*
€ 28,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,21*
€ 27,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,37*
€ 26,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,36*
€ 26,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,35*
€ 26,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,72*
€ 22,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.