| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-320376 Herst.-Nr.: 8514 48 EAN/GTIN: 4031783074670 |
| | |
|
| | |
| Baak Sicherheitswinterstiefel Magnus 8514 S3 SRC DGUV
Ausführung: - EN ISO 20345, S3 SRC DGUV CI
- Material: glattem Rindleder
- komplett warm gefüttert mit Weblammfutter
- Schutzkappe: Stahl
- Durchtrittschutz: Stahlzwischensohle
- mit Weblamm warm gefütterte Einlegesohle
- Sohle: PU/PU-Sohle, rutschhemmend, nicht kreidend, kälteisolierend
- kraftstoffbeständig, ölbeständig, wasserundurchlässig (ca. 1 Std.)
- Weite: 11
- GewichtGr. 42.: 690 g
SICHERHEITSSCHUHE S3 sind nach EN ISO 20345 geprüft und erfüllen folgende Kriterien:
• Rutschhemmung (SRA/SRB/SRC) • geschlossener Fersenbereich • Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich (E) • Alu-, Kunststoff- oder Stahlkappen • Kraftstoffbeständigkeit der Sohle (FO) • antistatische Eigenschaften (A) • durchtrittsichere Sohle (P) • profilierte Laufsohle
ideal für schwere Arbeiten im Außen- und Innenbereich Weitere Informationen: | | Verschluss: | Schnürung | Kategorie: | Fußschutz | ASM: | geführt | Internetfarbe: | schwarz | BGR 191 / DGUV Regel 112-191: | ja | ESD: | nein | Gewicht: | 690 g | Material: | Leder | Hersteller: | Baak | Schutzkappe: | Stahl | Farbe: | schwarz | Sicherheitsklasse: | S3 | Weite: | 11 | Größe: | 48 | Ausführung: | Winterstiefel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, ESD-Stiefel, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, winterschnürstiefel schwarz en 345-1 s3 größe 48, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, BAAK-8514-48 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 43,45* | € 59,09* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 3,95* | ab € 44,89* | € 59,47* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 52,24* | € 68,56* | | | | | | | | | | € 3,19* | ab € 54,06* | € 70,97* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 56,07* | € 73,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|