| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-242886 Herst.-Nr.: 1544 400 32 XS EAN/GTIN: 4010365857085 |
| |
|
| | |
| BP Damen Kochjacke 1544-400
Ausführung: - Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle, strapazierfähiges Mischgewebe
- Edelstahldruckknöpfe, davon die oberen 2 sichtbar
- feminines Design mit formgebenden Teilungsnähten
- Belüftungsöffnungen für bessere Luftzirkulation
- normale Passform
Pflegehinweis: - 95°C Normalwaschgang
- Chlor- und Sauerstoffbleiche erlaubt
- Trocknen im Tumbler bei niedriger Temperatur erlaubt
- Bügeln mit mittlerer Hitze
- Professionelle Trockenreinigung
Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Arbeitskleidung Standard | Passform: | Regular Fit | Farbcode: | 32 | Internetfarbe: | schwarz | Hersteller: | BP | Größe: | XS | Farbe: | schwarz | Gewicht: | 215 g/m² | Form: | langarm | Material: | 65% Polyester / 35% Baumwolle | Ausführung: | Mantel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bäckerjacke, Koch-Hemd, Koch-Jacke, Kochhemd, Kochjacke, bp kochjacke schwarz, damen jacke, damen jacken schwarz, BP, Damen, 1544-400-32, Gr., XS |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 25,30* | € 34,66* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 26,22* | € 34,72* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 30,33* | € 39,71* | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,80* | ab € 30,37* | € 40,02* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 28,77* | € 46,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|