| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-239162 Herst.-Nr.: 1815 720 153 54 EAN/GTIN: 4010365739336 |
| |
|
| | |
| BP Komfort-Cargohose mit Kniepolstertaschen 1815
- Jeansform mit Sattel
- Gürtelschlaufen
- D-Ring
- 2 Seitentaschen
- 2 verschließbare Schenkeltaschen, davon 1 mit aufgesetzter Handy-Tasche und 1 mit integrierter Zollstocktasche
- 2 mit Patte und Drucker verschließbare Gesäßtaschen (Halbtresor)
- Knieeinschubtaschen aus Grundware für Kniepolster 1839 (bitte separat bestellen)
Weitere Informationen: | | Internetfarbe: | grau | Größe: | 54 | Farbe: | dunkelgrau/dunkelblau | Material: | 65% Baumwolle / 35% Polyester | Gewicht: | 783 g | Form: | lang | Ausführung: | Latzhose |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Arbeitslatzhose, Cargo Latzhose, Bundhose, Rundbundhose, Cargo-Hose, Cargohose, arbeitshose antrazit größe 54, arbeitshose 54, bp arbeitshose, BP, Komfort-Cargohose, mit, Kniepolstertaschen, 1815, Gr. |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 37,04* | € 50,09* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 38,27* | € 50,33* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,80* | ab € 39,25* | € 51,62* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 40,48* | € 64,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|