| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-235732 Herst.-Nr.: 1482 060 13 52 EAN/GTIN: 4010365555035 |
| |
|
| | |
| Stoffträger mit Gummieinsatz, Kunststoff-Steckschnallen, doppelte Latztasche, davon 1 mit verdecktem Reißverschluss, 1 Stifttasche, 1 Schenkeltasche mit aufgesetzter verschließbarer Handy-Tasche, 2 Seitentaschen, 1 verschließbare Gesäßtasche, doppelte Zollstocktasche, Schlitzreißverschluss, hochgezogener Rücken, verstellbare Bundweite, Knieeinschubtaschen für Kniepolster 1839 (bitte separat bestellen) Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Arbeitskleidung Standard | Internetfarbe: | blau | Größe: | 52 | Farbe: | königsblau | Material: | 100% Baumwolle | Gewicht: | 300 g/m² | Hersteller: | BP | Form: | lang | Ausführung: | Latzhose |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhose, BP, Latzhose, 1482-060, Gr., 52, königsblau |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 25,09* | € 33,74* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 25,33* | € 34,00* | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 26,48* | € 35,41* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 26,55* | € 36,58* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,80* | ab € 28,54* | € 38,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|