Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Haushaltsgeräte
>
Staubsauger
>
Staubsaugerbeutel
>
Artikel
Makita Akku-Staubsauger 18V, 54 mbar, 0,5 l, inkl. Zubehör (ohne Akku, ohne Ladegerät)
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 5417
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
5417B-219665
Hersteller:
Makita
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
0088381659420
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
Staubsauger mit hoher Saugkraft und zwei Leistungsstufen
- 2 Leistungsstufen
- Ideal für Polstermöbel und Treppenstufen oder den Werkstatteinsatz
- Mit 2 Saugstufen
- Wahlweise einsetzbar mit Staubbeutel aus Papier oder Textil
- Mit Akku-Kapazitätsanzeige
Weitere Informationen:
Luftvolumen:
1,4
Schalldruckpegel (LpA):
71
Auswertungsgruppe:
Elektro-Maschinen & Akku-Maschinen
Leistungsaufnahme:
30
Teleskoprohr:
ja
Hersteller:
Makita
Saugkraftregelung:
elektronisch
Höhe:
151
Breite:
115
Länge:
1004
Akku im Lieferumfang enthalten:
Nein
Filterart:
einfach
Vibration:
2,5
Gewicht ohne Akkupack:
1,3
max. Unterdruck:
40 mbar
Gewicht mit Akkupack:
1,3 kg
Füllanzeige:
Nein
Behältervolumen:
0,5 l
Akkuspannung:
18 V
... >
Reinigungsgeräte
>
Staubsauger
>
Nass- und Trockensauger (Akku)
... >
Reinigungsgeräte
>
Staubsauger
>
Trockensauger (Akku)
Weitere Suchbegriffe:
Akkusauger
,
Akkustaubsauger
,
Tisch-Staubsauger
,
Tischsauger
,
Tischstaubsauger
,
Boden-Staubsauger
,
Bodensauger
,
Bodenstaubsauger
,
Trockensauger
,
Handsauger
,
Handstaubsauger
,
Stielsauger
,
Stielstaubsauger
,
Absaugmobil
,
Asbestsauger
,
Feinstaubsauger
,
Gefahrstoffsauger
,
Gewerbesauger
,
Industrie-Sauger
,
Industrie-Staubsauger
,
Industriesauger
,
Industriestaubsauger
,
Sicherheits-Sauger
,
Sicherheitssauger
,
Sicherheitsstaubsauger
,
Werkstattsauger
,
Filterbeutel für Staubsauger
,
Papierfilterbeutel
,
Papierfiltertüten
,
Papierstaubbeutel
,
Staubbeutel
,
Staubsauger-Beutel
,
Staubsaugerbeutel
,
Staubsaugerfilter
,
Staubsaugertüte
,
Vliesfilterbeutel
,
makita akku handsauger
,
akku handsauger
,
makita akku-handsauger
,
Makita
,
18V,
,
54
,
mbar,
,
0,5
Angebote
(27)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 752
33 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 24,95*
€ 30,93*
Lager 314
€ 6,70*
ab € 29,54*
€ 36,51*
Lager 5289
€ 5,90*
ab € 45,69*
€ 56,22*
Lager 820
3 Tage
8
€ 6,90*
ab € 51,08*
€ 63,02*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 55,13*
€ 70,05*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,05*
€ 83,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,99*
€ 79,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,64*
€ 78,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,52*
€ 76,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,08*
€ 73,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,13*
€ 65,60
pro Stück
Lagerstand:
Lager 5417
Versand:
Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 5417
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Makita 197599-5 Akku/Ladegerät für Elektrowerkzeug
Makita
197599-5
ab € 32,44*
Zubehör
Makita DC18RD Akkuladegerät
Makita
DC18RD
ab € 86,30*
Zubehör
Makita DCL180Z Handstaubsauger Schwarz, Blau Staubbeutel
Makita
DCL180Z
ab € 21,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen