Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Frässtift HM ZYA0820 C 6 mm 8 x 20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Frässtift HM ZYA0820 C 6 mm 8 x 20 mm
Forum Frässtift HM ZYA0820 C 6 mm 8 x 20 mm
Forum Frässtift HM ZYA0820 C 6 mm 8 x 20 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-218191
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784888875
EAN/GTIN:
     4317784888875
Suchbegriffe:
Fräsmesser
Frässtift
Kleinfrässtift
Rotorfräser
Forum Hartmetall-Frässtift mit 6 mm Schaft, Zylinderform ZYA, Zahnung C
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Verzahnung:
C
Model:
ZYA 0820
Kopflänge l2:
20 mm
Hersteller:
Forum
Schaftdurchmesser:
6 mm
Kopflänge:
20 mm
Gesamtlänge:
60 mm
Kopfdurchmesser:
8 mm
Form:
Zylinderform ohne Stirnverzahnung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 11,70*
€ 17,68*
7 Tage
166
€ 4,95*
ab € 12,50*
€ 17,76*
€ 9,80*
ab € 12,57*
€ 17,90*
€ 9,80*
ab € 12,61*
€ 17,90*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.