Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kirschen Stechbeitel-Satz mit Japansäge 4-tlg. 1195 SB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kirschen Stechbeitel-Satz mit Japansäge 4-tlg. 1195 SB
Kirschen Stechbeitel-Satz mit Japansäge 4-tlg. 1195 SB
Kirschen Stechbeitel-Satz mit Japansäge 4-tlg. 1195 SB
Artikel-Nr.:
     5417B-216447
Hersteller:
     KIRSCHEN
Herst.-Nr.:
     1195000
EAN/GTIN:
     4016649110952
Suchbegriffe:
Japansäge
Abstechbeitel
Stechbeitel
Stecheisen
Stechbeitel-Satz mit Japansäge Nr. 1195 SB

4-tlg.. Nach B DIN 5139, aus Spezial-Werkzeugstahl, mit Seitenfasen und abgeflachtem Weißbuchenheft, im Verkaufskarton.

Inhalt: Stechbeitel Nr. 1001: 10, 20, 26 mm; Japansäge Nr. 4190: 225 mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Teile:
4
Satzinhalt:
Stechbeitel 10; 20; 26 mm; Japansäge 225 mm mm
Satz:
4-teilig
Anzahl:
4-teilig
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Lieferung in:
Karton
SB-Verpackt:
Ja
Stemmbreite:
Stechbeitel 10; 20; 26 mm; Japansäge 225 mm
Inhalt ca.:
Stechbeitel Nr. 1001: 10, 20, 26 Japansäge Nr. 4190: 225
Inhalt:
4-teilig
Hersteller:
Kirschen
Klingenbreite:
10/20/26
Weitere Suchbegriffe: Stemmeisen, Zimmermannsbeitel, Stechbeitelsatz, Stecheisen-Satz, Stemmeisen-Satz, kirschen japansäge, japansäge, japansäge 225 mm, Stechb.satz m. Japansäge 4-tlg. 1195 SB Kirsche
Angebote (35)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 77,95*
€ 95,75*
2 Tage
7
€ 4,95*
ab € 74,95*
€ 96,22*
€ 4,00*
ab € 82,50*
€ 98,63*
6 Tage
3
Frei Haus
ab € 85,35*
€ 101,10*
1 Tag
7
€ 5,50*
ab € 85,76*
€ 102,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,75*
€ 113,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,35*
€ 111,09
pro Stück
ab 4 Stück
€ 92,99*
€ 110,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,63*
€ 104,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,76*
€ 99,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,95*
€ 92,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KIRSCHEN
3619000
ab € 52,19*
Zubehör
KIRSCHEN
3618000
ab € 52,09*
Zubehör
KIRSCHEN
3702005
ab € 18,75*
Zubehör
KIRSCHEN
3704000
ab € 25,22*
Zubehör
KIRSCHEN
3710000
ab € 10,67*
Zubehör
KIRSCHEN
3711000
ab € 8,65*
Zubehör
KIRSCHEN
3702003
ab € 9,92*
Zubehör
KIRSCHEN
3702006
ab € 24,84*
Zubehör
KIRSCHEN
3617000
ab € 539,56*
Zubehör
KIRSCHEN
3709000
ab € 45,12*
Zubehör
KIRSCHEN
3706000
ab € 31,89*
Zubehör
KIRSCHEN
0375000
ab € 5,07*
Zubehör
KIRSCHEN
3611000
ab € 49,13*
Zubehör
KIRSCHEN
3708000
ab € 10,80*
Zubehör
KIRSCHEN
0365000
ab € 91,63*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.