| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-215664 Herst.-Nr.: 4317784906302 EAN/GTIN: 4317784906302 |
| |
|
| | |
| Forum Hartmetallbestückter Spiralbohrer DIN 8037 Zyl. Schaft, HM K10, Typ N, blank. Rechtsschneidend, Oberfläche blank, mit präzisem Spitzenanschliff, dampfbehandelten Nuten und hartmetall-bestückten Schneidplatten nach DIN 8010. Ausspitzung nach DIN 1412, Form A. Seitenspanwinkel, Kerndicke und Kernanstieg normal. Lieferung ab Ø 3 mm: Schaft mit Mitnehmer nach DIN 1809. Besonders für Federbandstahl, Hartguss über 300 HB, Reinmolybdän und zähharte Bronzen verwendbar. Weitere Informationen: | | Oberfläche: | blank | Werkstoff: | Hartmetall K10 | Toleranz Bohr-Ø: | h8 | Oberfläche/Beschichtung: | blank | Mit Innenkühlung: | Nein | Schneidrichtung: | rechts | Spitzenwinkel: | 118° | Auswertungsgruppe: | Materialbearbeitung | Hersteller: | Forum | Schaft: | Zylinderschaft mit Mitnehmer | Typ: | N | Luft: | bedingt geeignet | Öl: | empfohlen | Emulsion: | empfohlen | Normart: | DIN | Ø h8: | 14,00 mm | Schnittwert Stahl<1000 N/mm²: | 50 | Schnittwert Stahl<850 N/mm²: | 60 | Schnittwert Stahl<42 HRC: | 25 | Schnittwert Alu, NE-Metalle, NE-Leg.: | 140 | Schnittwert Kupfer, Messing, Bronze: | 140 | Schnittwert Gusseisen: | 90 | Schnittwert Stahl< 52 HRC: | 20 | Arbeitslänge: | 71 mm | Gesamtlänge: | 125 mm | Durchmesser: | 14 | Norm: | 8037 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spiralb. D8037N HM 14,00mm FORUM |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 21,09* | € 28,62* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 22,40* | € 31,54* | | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 23,56* | € 31,63* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 23,95* | € 40,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|