Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera Bit-Check 30 Zyklop Mini 1, 31-tlg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wera Bit-Check 30 Zyklop Mini 1, 31-tlg.
Wera Bit-Check 30 Zyklop Mini 1, 31-tlg.
Wera Bit-Check 30 Zyklop Mini 1, 31-tlg.
Wera Bit-Check 30 Zyklop Mini 1, 31-tlg.
Wera Bit-Check 30 Zyklop Mini 1, 31-tlg.
Wera Bit-Check 30 Zyklop Mini 1, 31-tlg.
Wera Bit-Check 30 Zyklop Mini 1, 31-tlg.
Artikel-Nr.:
     5417B-212155
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05073640001
EAN/GTIN:
     4013288144652
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Bit-Ratsche
  • Bit-Checks überzeugen durch ihre Funktionalität auf kleinstem Raum
  • Wera Bit-Ratsche zum besonders schnellen Schrauben auch in engen Arbeitssituationen
  • Ideal für beengte Schraubsituationen
  • Zähharte Bits, für den universellen Einsatz
  • Im handlichen und robusten Bit-Check

Wera Zyklop Mini 1: Eine Symbiose aus Stärke und Schönheit.
Unglaublich robust aufgrund der gesenkgeschmiedeten Vollstahlausführung.
Hält Drehmomenten von bis zu 65 Nm stand.
Die kleine Ausführung ist vor allem für beengte Schraubsituationen geeignet.
Das Rändelrad erlaubt schnelles Schrauben.
Im Set im bewährten Wera Bit-Check mit Nussadapter und Gürtelclip.
Die einfache Werkzeugauf- und entnahme ist möglich.
Hohe Robustheit und lange Lebensdauer.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Lieferung in:
Kunststoff-Klapphalter
VDE-geprüft:
Nein
Antriebsgröße:
6,3
Anzahl der Teile:
31
Klingenmaterial:
Stahl
Satzinhalt:
Bit-Ratsche Zyklop Mini mit 60 Zähnen, umschaltbar, Bithalter Rapidaptor mit Schnellwechselfutter, Bit für Schlitz-Schrauben 5,5 mm, Bit für Kreuzschlitz-Schrauben 2 x PH 1; 3 x PH 2; PH 3, Bit für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 1; 3 x PZ 2; PZ 3, Bit für I...
Anwendung:
Für die Verschraubung in Metall und Blech
Gesamtlänge:
265
Hersteller:
Wera
Angebote (42)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
899
31
€ 4,95*
ab € 1,30194*
€ 1,59194*
8 Tage
nicht lagernd
31
€ 4,79*
ab € 1,43904*
€ 1,72904*
Lager 5417
31
€ 4,90*
ab € 1,39581*
€ 1,72904*
2 Tage
unbekannt
31
€ 7,90*
ab € 1,44613*
€ 1,73613*
3 Tage
868
31
€ 4,30*
ab € 1,49742*
€ 1,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 31 Stück
€ 1,72904*
€ 2,05756
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,66904*
€ 1,98616
pro Stück
ab 93 Stück
€ 1,63291*
€ 1,94316
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,60291*
€ 1,90746
pro Stück
ab 310 Stück
€ 1,59581*
€ 1,89901
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,39581*
€ 1,66101
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 31 Stück
Mindestbestellmenge: 31 Stück ( entspricht € 53,60024* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05056374001
ab € 26,75*
Ähnlich
Wera
05056440001
ab € 0,85667*
Ähnlich
RS Pro
7100621
ab € 45,01*
Ähnlich
RS Pro
6685802
ab € 53,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.