Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Projahn Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ VA ECO 7,0 mm in Tasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Projahn Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ VA ECO 7,0 mm in Tasche
Projahn Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ VA ECO 7,0 mm in Tasche
Projahn Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ VA ECO 7,0 mm in Tasche
Projahn Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ VA ECO 7,0 mm in Tasche
Projahn Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ VA ECO 7,0 mm in Tasche
Artikel-Nr.:
     5417B-210067
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     28070
EAN/GTIN:
     4000146280706
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ VA ECO 7,0 mm in Tasche
  • Kobaltlegierter Spiralbohrer nach DIN 338 mit Zylinderschaft
  • Kurze Ausführung in geschliffener Qualität
  • 135° Kreuzanschliff ab Ø 3 mm
  • 5% cobaltlegiert
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
109
Arbeitslänge:
69
Material:
HSS-Co 5 %
Norm:
338
Normart:
DIN
Toleranz Bohr-Ø:
h8
Spitzenanschliff:
Kreuzanschliff ab 3,0 mm Durchmesser
Qualitätsstufe::
Plus
Ø mm:
7,0
Material::
HSS-Co 5 %
Toleranz:
h8
Spitzenwinkel:
135°
l2:
69
Hersteller:
Projahn
l:
109
Schaft:
Zylinderschaft
Werkstoff:
HSS-Co5
Durchmesser:
7
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 3,93*
€ 5,23*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 3,56*
€ 5,55*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,94*
€ 5,62*
4 Tage
8
1
€ 6,95*
ab € 3,96*
€ 5,64*
1 Tag
17
1
€ 6,45*
ab € 4,88*
€ 6,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 4 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.