Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Projahn Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ VA ECO 11,0 mm in Tasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Projahn Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ VA ECO 11,0 mm in Tasche
Projahn Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ VA ECO 11,0 mm in Tasche
Projahn Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ VA ECO 11,0 mm in Tasche
Projahn Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ VA ECO 11,0 mm in Tasche
Projahn Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ VA ECO 11,0 mm in Tasche
Artikel-Nr.:
     5417B-210053
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     28110
EAN/GTIN:
     4000146281109
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ VA ECO 11,0 mm in Tasche
  • Kobaltlegierter Spiralbohrer nach DIN 338 mit Zylinderschaft
  • Kurze Ausführung in geschliffener Qualität
  • 135° Kreuzanschliff ab Ø 3 mm
  • 5% cobaltlegiert
Weitere Informationen:
Material::
HSS-Co 5 %
Toleranz:
h8
Spitzenwinkel:
135°
l2:
94
Hersteller:
Projahn
l:
142
Schaft:
Zylinderschaft
Gesamtlänge:
142
Arbeitslänge:
94
Material:
HSS-Co 5 %
Norm:
338
Normart:
DIN
Toleranz Bohr-Ø:
h8
Spitzenanschliff:
Kreuzanschliff ab 3,0 mm Durchmesser
Qualitätsstufe::
Plus
Ø mm:
11,0
Werkstoff:
HSS-Co5
Durchmesser:
11
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 9,22*
€ 13,55*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 9,76*
€ 13,67*
3 Tage
8
8
Frei Haus
ab € 9,95*
€ 13,71*
4 Tage
8
1
€ 5,50*
ab € 9,92*
€ 13,81*
10 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 14,26*
€ 18,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.