Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Kreuzschlitz-Schraubendreher 6-kant PH 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Kreuzschlitz-Schraubendreher 6-kant PH 3
Forum Kreuzschlitz-Schraubendreher 6-kant PH 3
Forum Kreuzschlitz-Schraubendreher 6-kant PH 3
Forum Kreuzschlitz-Schraubendreher 6-kant PH 3
Artikel-Nr.:
     5417B-208082
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784850476
EAN/GTIN:
     4317784850476
Suchbegriffe:
PH Schraubendreher
PH Schraubenzieher
Phillips-Schraubendreher
Phillips-Schraubenzieher
FORUM Kreuzschlitz-Schraubendreher (Phillips) mit 6-kant-Klinge

Klinge aus hochwertigem Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl, glanzverchromt, mit schwarzer Präzisionsspitze. Mit ergonomischem Mehrkomponentengriff und Abrollschutz.
Weitere Informationen:
Schlagkappe:
Nein
Größe:
PH 3
Griffmaterial:
Mehrkomponenten-Kunststoff
Schlüsselweite:
8 mm
Klinge durchgehend:
Nein
Vergütung Abtriebsspitze:
schwarz lackiert
Kopfprägung:
Abtriebssymbol und Größe
Oberflächenausführung:
glanz verchromt
Gesamtlänge:
265
VDE-geprüft:
Nein
Griff:
Längsgriff
Schlüsselweite (Sechskantklinge):
8
Seitenabtrieb:
Nein
Abtriebsgröße:
3
Kugelkopf:
Nein
Rostfrei:
Nein
Veredelung Spitze:
schwarz lackiert
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
Veredelung Klinge:
glanz verchromt
Sechskant-Schlüsselhilfe:
13 mm
Aufhängeloch:
Nein
Klingenlänge:
150
Isoliert nach DIN EN 60 900:
Nein
SB-Verpackt:
Nein
Antrieb:
PH
Antriebsgröße:
3
Anwendung:
Kreuzschlitz Phillips
Klingenform:
Sechskant
Hersteller:
Forum
Schaftlänge:
150 mm
Abtriebsform:
Kreuzschlitz Phillips
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 5,33*
€ 8,68*
6 Tage
125
€ 4,95*
ab € 6,02*
€ 8,80*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.