Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Spiralbohrer DIN 338TI HSSE 2,10 mm geschliffen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Spiralbohrer DIN 338TI HSSE 2,10 mm geschliffen
Forum Spiralbohrer DIN 338TI HSSE 2,10 mm geschliffen
Forum Spiralbohrer DIN 338TI HSSE 2,10 mm geschliffen
Forum Spiralbohrer DIN 338TI HSSE 2,10 mm geschliffen
Forum Spiralbohrer DIN 338TI HSSE 2,10 mm geschliffen
Forum Spiralbohrer DIN 338TI HSSE 2,10 mm geschliffen
Artikel-Nr.:
     5417B-207482
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784803519
EAN/GTIN:
     4317784803519
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Forum Spiralbohrer, Typ Ti, kurz, HSS Co5

Zyl. Schaft, kurz. Seitenspanwinkel größer als normal, Kerndicke stärker als normal, Kernanstieg normal. Spezial-Ausspitzung nach DIN 1412, Form C.
Hohe Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit sowie präziser Spitzenanschliff. Zum Bohren vorzugsweise in Titan und Titanlegierungen, in rost-säure- und hitzebeständigen austenitischen Stählen.


Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar.
VE: bis 7,5 mm 10 Stück, ab 7,6 mm bis 10,5 mm 5 Stück, 11 mm bis 13 mm 1 Stück.

Weitere Informationen:
Spitzenanschliff:
Form C nach DIN 1412 °
Spitzenwinkel:
130°
Hersteller:
Forum
Stahl <42 HRC:
4
Schaft:
Zylinderschaft
Stahl <1400 N:
16
Typ:
Ti
Schnittwert Stahl<42 HRC:
4 m/min
Schnittwert Stahl<1400 N/mm²:
16 m/min
Schaft-Spezifikationen:
Schaft HA
DIN:
338
Schnittwert Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
90 m/min
Schnittwert INOX:
18 m/min
Norm:
338
Normart:
DIN
Werkstoff:
HSS-E
Schnittwert Kupfer, Messing, Bronze:
40
Schnittwert Gusseisen:
35
Schnittwert Stahl<1000 N/mm²:
20
Schnittwert Stahl<850 N/mm²:
30
Ø h8:
2,10 mm
Spiralwinkel:
35°
Oberfläche:
blank
Arbeitslänge:
24 mm
Gesamtlänge:
49 mm
Durchmesser:
2,1
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, forum din 338, din 338, din 338ti, Spiralb. D338TI gesch. 2,1mm HSSE FORUM
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
15
€ 4,95*
ab € 1,07*
€ 1,61*
€ 9,80*
ab € 1,08*
€ 1,63*
€ 9,80*
ab € 1,08*
€ 1,63*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 0,93*
€ 2,15*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.