Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Kreuzschlitz-Schraubendreher VDE PH 0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Kreuzschlitz-Schraubendreher VDE PH 0
Forum Kreuzschlitz-Schraubendreher VDE PH 0
Forum Kreuzschlitz-Schraubendreher VDE PH 0
Forum Kreuzschlitz-Schraubendreher VDE PH 0
Artikel-Nr.:
     5417B-207232
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784850513
EAN/GTIN:
     4317784850513
Suchbegriffe:
Phillips-VDE-Schraubendreher
Phillips-VDE-Schraubenzieher
VDE-Phillips-Schraubendreher
VDE-Phillips-Schraubenzieher
FORUM VDE-Kreuzschlitz-Schraubendreher (Phillips)

Mit runder, isolierter Klinge. Stückgeprüft gemäß IEC 60900 : 2004.



FORUM
Klinge aus hochwertigem Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl, mit schwarzer Präzisionsspitze. Mit ergonomischem Mehrkomponentengriff und Abrollschutz.

Weitere Informationen:
Klingenform:
rund
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Seitenabtrieb:
Nein
Rostfrei:
Nein
Kugelkopf:
Nein
Klingendurchmesser:
4,8
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
Veredelung Spitze:
brüniert
Klingenlänge:
60
Aufhängeloch:
Nein
Isoliert nach DIN EN 60 900:
Ja
SB-Verpackt:
Nein
Größe:
PH 0
Schlagkappe:
Nein
Griffmaterial:
Mehrkomponenten-Kunststoff
Kopfprägung:
Abtriebssymbol und Größe
Gesamtlänge:
145
Klinge durchgehend:
Nein
Vergütung Abtriebsspitze:
brüniert
VDE-geprüft:
Ja
Griff:
Längsgriff
Anwendung:
Kreuzschlitz Phillips
Antrieb:
PH
Hersteller:
Forum
Schaftlänge:
60 mm
Abtriebsform:
Kreuzschlitz Phillips
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
85
€ 4,95*
ab € 2,20*
€ 3,32*
€ 9,80*
ab € 2,21*
€ 3,33*
€ 9,80*
ab € 2,20*
€ 3,33*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 1,85*
€ 3,70*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.