| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-618691 Herst.-Nr.: 4317784850513 EAN/GTIN: 4317784850513 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4242721350, VDE-Schraubendreher für Kreuzschlitz-Schrauben PH , Runde Klinge , Mehrkomponenten-Griff , Abrollschutz , Kopfprägung mit Antriebssymbol und Größe , Isoliert bis 1000 V AC und 1500 V DC nach IEC 60900 , Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl , Brüniert, Fabrikat: FORUM Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 419 GRAMM | Größe: | PH 0 | Klingenlänge: | 60 mm | Gesamtlänge: | 145 mm | Klingen-Ø: | 4,8 mm | Markenname: | FORUM | Herstellername: | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH | Herstellerartikelnummer: | 4317784850513 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 2,20* | € 3,32* | | | | | | | | | | | € 9,80* | ab € 2,19* | € 3,33* | | | | | | | | | | € 9,80* | ab € 2,21* | € 3,33* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 1,87* | € 3,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|